Page 1259 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1259

Arbeitsplatz Matting
Orthomat Ultimate
Orthomat Anti Fatigue
Fatigue Fighter II
• Dualverschweißter Schichtaufbau für hervorragenden Komfort und höchste Dauerhaftigkeit
• Robuster PVC-Schaum mit texturierter Oberfläche für exzellente Verschleiß- und Rissfestigkeit
• Unterschicht mit geringer Dichte für extrem effektive Unterfußpolsterung
• Unvergleichliche Anti-Ermüdungseigenschaften
• Ideal für anspruchsvolle Standorte
• Abgeschrägte Ränder für eine verringerte Stolpergefahr
• Produkthöhe: 12,5 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Die ultimative Anti-Ermüdungsmatte aus Schaum, die praktisch jeder Herstellungsumgebung standhält
• Die Matte ist vom revolutionären PolyNit-Material umschlossen, das den meisten Ölen und Chemikalien im Maschinenbau widersteht.
• Die weiche Schaummittelschicht erzeugt
eine sehr bequeme Fläche, um Ermüdung und Gesundheitsprobleme durch zu langes Stehen zu verringern.
• Die erhöhte Diamantoberfläche bietet zusätzlichen Rutschschutz für eine verbesserte Sicherheit.
• Eine qualitativ hochwertige Anti-Ermüdungsmatte mit umfassender Leistung
• 3 Jahre Garantie bei normaler bis moderater Nutzung • Produkthöhe: 10 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Texturierte Oberfläche
• Verfügbar als Orthomat Safety mit hellgelben, abgeschrägten Rändern
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß EN 13552 (Kategorie R10)
• Brandverhalten getestet gemäß DIN 54332 (B2) Teil von DIN 4102
• Produkthöhe: 9 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
Bestellcode Farbe
C6838575 Schwarz
C6838576 Schwarz
C6838577 Schwarz
Orthomat Ribbed
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Preis je Stück €
99,00
207,00
2400,00
Bestellcode
C3960114
C3960116
C3960118
C3960120
C3960121
C6095925
Farbe
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
Charcoal
/ Yellow
/ Yellow
/ Yellow
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
Preis je Stück €
38,90
85,30
800,00
46,93
103,80
900,00
Bestellcode Farbe
C6838588 Schwarz
C6838589 Schwarz
C6504020 Schwarz
C6504023 Blau
C6504022 Grün
COBAelite
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
90 x 1830cm
Preis je Stück €
51,00
127,00
1350,00
1350,00
1350,00
Orthomat Diamond
• Erhöhte, gerippte Oberfläche
• Verfügbar als Orthomat Safety Ribbed mit hellgelben, abgeschrägten Rändern
• Besteht Rutschfestigkeitstest gemäß DIN 51130
• Brandverhalten getestet gemäß DIN 54332 (B2) Teil von DIN 4102
• Produkthöhe: 9 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Erhöhtes Diamantprofilmuster
• Verfügbar als Safety Diamond mit hellgelben, abgeschrägten Rändern
• Produkthöhe: 9 mm
• Laufender Meter; kundenspezifische Größen auf Anfrage erhältlich
• Anti-Ermüdungsmatte mit Premiumqualität und genoppter Oberfläche
• Aus extrem verschleißbeständigem Polyurethan
• Die erhöhte Oberfläche stimuliert die Blutzirkulation bei Fußbewegungen
Bestell- code
C6838580
C6838581
C6838582
C6838583
C6838584
C6838585
C6838586
C6838587
Farbe
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Charcoal / Yellow
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Preis je Stück €
41,95
92,25
800,00
1066,67
50,60
103,80
900,00
1200,00
• Feuerbeständig gemäß DIN 4102 (B1)
• Abgeschrägte Sicherheitsränder als Standard • Produkthöhe: 15 mm
11
Bestellcode
C6504001
C6504004
C6504007
C6838578
C6504010
C6504012
C6504014
C6838579
Farbe
Grau
Grau
Grau
Grau
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey/Yellow
Grey / Yellow
Größe
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
60 x 90cm
90 x 150cm
90 x 1830cm
120 x 1830cm
Preis je Stück €
38,90
85,30
800,00
989,00
41,95
103,80
900,00
1096,40
Bestellcode
C6838590
C6187668
Farbe
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Größe
60 x 90cm
90 x 120cm
Preis je Stück €
136,83
286,67
Wartung & Sicherheit
1245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191097
191096
191099
191098
191101
191100


































































































   1257   1258   1259   1260   1261