Page 1258 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1258
Zugangsrampen
Standard PACERS® Bodenschwelle
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM STANDARDRAMPE
PACERS® Bodenschwellen sind international als eine der wirkungsvollsten Methoden zur Geschwindigkeitsbegrenzung anerkannt und sind seit über 25 Jahren im Einsatz. Die aus hart zähem, sehr beständigem Frischkautschuk hergestellten PACERS® Bodenschwellen sind ideal geeignet für starken Verkehr wie auf Fabrikgelände, großen Einkaufszentren und Krankenhäusern Diese Bodenschwellen reduzieren die Geschwindigkeit des Lastenverkehrs auf etwa 10 km/h
Zu den Produktvorteilen zählen
• Optimierte Härte, die den Belastungen aller Fahrzeugarten bis zu 44 Tonnen standhält
• Garantierte Haltbarkeit – ausgelegt auf eine durchschnittliche Standzeit von über zehn Jahren
• Modulare Bauweise erleichtert die Montage und Demontage
• Nimmt bei vorschriftsmäßiger Montage Belastungen von bis zu 40 Tonnen auf
• Eingebaute rote und grüne Katzenaugen machen die Schwellen nachts bei Gegenverkehr gut sichtbar
• Geriffelte Oberflächen verbessern die Haftung unter nassen und vereisten Bedingungen
• Aussparung für Metallstangen zur Ausrichtung der einzelnen Module, die bei vorübergehender Verlegung auch für Kabel und Schläuche verwendbar sind
• Verlängersverbindungen zur Verlegung in Beton und Asphalt
• Abschlusskappen erlauben ein sicheres Überfahren mit Gabelstaplern und Fahrrädern
Eine Auffahrplatte mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.
• Hochwertiges Material
• Auffahrplatten sind einklappbar und einfach zu transportieren • Rutschfeste Deckschicht
• Leichtes Produkt
• Hohe Belastung möglich
Bestellcode
C6067818
C6067819
C6067817
Größe
875 x 600 mm
875 x 900 mm
875 x 1200 mm
Farbe
Gelb / Schwarz
Gelb / Schwarz
Gelb / Schwarz
Preis je Stück €
399,94
613,97
762,86
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM TÜRSCHWELLENRAMPE
Bestellcode
C1459674
C1459675
C6507210
Länge/Breite (B)
410 mm
410 mm
Preis je Stück €
175,94
210,90
48,07
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM ALUMINIUMRAMPE
11
Tragbare Auffahrplatte hoher Qualität
• Hochwertiges Material
• Auffahrplatten sind einklappbar und einfach zu transportieren • Rutschfeste Deckschicht
• Leichtes Produkt
• Hohe Belastung möglich
Macht Eingänge mit hohen Schwellen zugänglich.
• Hochwertiges Material
• Auffahrplatten sind einklappbar und einfach zu transportieren • Rutschfeste Deckschicht
• Leichtes Produkt
• Hohe Belastung möglich
Bestellcode
C6067815
C6067816
C6067813
C6067814
Größe
760 x 600 mm
760 x 900 mm
760 x 1200 mm
760 x 1500 mm
Preis je Stück €
716,18
827,42
1143,46
1251,38
Bestellcode
C6067822
C6067820
C6067821
Größe
75 x 450 x 760 mm
100 x 450 x 760 mm
125 x 450 x 760 mm
Farbe
Gelb / Schwarz
Gelb / Schwarz
Gelb / Schwarz
Preis je Stück €
222,90
269,57
316,24
1244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48124 198092
48128 48126