Page 1257 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1257

Asphaltreparatur
RUST-OLEUM® ASPHALTREPARATUR
Ein dauerhaftes Reparaturmittel für Löcher in Asphalt und Beton. • Einfach zu verarbeiten – Kein mischen notwendig
• Meistens sofort befahrbar
• Für schweren Verkehr geeignet
• Bis zu 10mm – 70mm in einer Schicht
• Verbrauch: 25 kg für ca. 0,5 m2 bei 24 mm Stärke
Bestellcode
C6067788
C6067789
Inhalts- Inhalts- menge- Artikel Beschreibung menge neinheit
RUST-OLEUM® ASPHALT REPAIR 25 KGM
RUST-OLEUM® TAMPER
Preis je Stück €
71,68
33,45
SAFE STEP® Asphalt Reparaturmasse
Sofortausbesserung von Löchern in Asphalt oder anderen befestigten Bereichen. • Kann sofort nach Verarbeitung von starkem Verkehr belastet werden
• Verarbeitung bei allen Wetterbedingungen
• Resistent gegen Öl
SAFE STEP® Hoch belastbare Epoxid Reparaturmasse
• Ergiebigkeit: 0,75 m2 pro Gebinde
Bestellcode
C6839181
Volumen
25 LTR
Preis je Stück €
47,20
SAFE STEP® hochbelastbarer Epoxid Reparaturzement haftet ausgezeichnet an allen Oberflächen, an den meisten Oberflächen von Gebäuden und ist fester als das Trägermaterial. Lässt sich innen und im Freien anwenden und ermöglicht schnelle Reparaturen bei minimaler Unterbrechung.
Ideal für die Reparatur stark belasteter Bereiche wie Beton, Treppen, Rampen, Böden und Verladerampen
• Voll belastbar in weniger als 24 Stunden
• Kein Schrumpfen, keine Staubbildung
SAFE STEP® Zement Reparaturmasse
• Resistent gegen Chemikalien
• Für Reparaturen im Innen- und Außenbereich • Ergiebigkeit: 2.250 cm2 pro 5 kg Gebinde
Bestellcode
C6839183
Nettogewicht
5 kg
Preis je Stück €
103,66
11
SAFE STEP® Reparaturbeton lässt sich einfach verarbeiten und eignet sich als Verbundstoff für die Reparatur aller Betonteile. Ideal für Straßen, Böden, Rollbahnen, Bordsteinkanten, Wege, Schachtöffnungen, Türstürze, Gullies, Infrastruktur etc.
• Schnell bindend und nach vier Stunden stark belastbar
• Äußerst resistent gegen Aufprall und Verkratzen, Abrieb, Wasser, Dampf, Öl und die gängigsten Chemikalien und Lösungsmittel
• Einkomponentenmaterial – vor Gebrauch einfach Wasser hinzugeben
• Ergiebigkeit: 12,5 m2 pro 25 kg Gebinde
• Für Innen und Außen
• Ideal für mittlere und große Ausbesserungsarbeiten
Bestellcode Nettogewicht
C6839182 25 kg
Preis je Stück €
144,30
Wartung & Sicherheit
1243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48113
198087 198086
198088


































































































   1255   1256   1257   1258   1259