Page 1256 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1256
Reparaturmasse | Leckabdichter
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RUTSCHFESTE ABDECKUNG
RUST-OLEUM® WASSERDICHTE REPARATURMASSE
Vielseitig einsetzbarer, vorgeformter Belag für den oberen Treppenabsatz, für hohe Beanspruchungen, der eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte oder abgenutzte Bereiche herstellt.
• Rutschfeste Platten zum direkten Befestigen
• Mit wesentlich längerer Lebensdauer als die anderen rutschfesten Anwendungen • Mit Kleber und Schrauben leicht zu befestigen
Sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terassen, Dachrinnen, Dachgesimsen, Schornsteinfüssen, Rohrnetzen, etc.
• Wasserfeste Reparaturbeschichtung
• Kann bei jedem Wetter angewandt werden (sogar bei Regen/Schnee)
Preis je Stück €
263,64
394,82
395,71
790,89
263,64
394,82
395,71
790,89
• Haftet auf nassen Untergründen
• Faserverstärkt
• Rissüberbrückend (bis 2 mm) – 1300 % elastisch • Ideal für undichte Dächer, Rinnen, usw.
Bestellcode
C4115261
C4115263
C4115265
C4115267
C4115260
C4115262
C4115264
C4115266
Größe
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
Farbe
Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Gelb
Gelb
Gelb
Gelb
Bestellcode
C3953132
C3953133
C6067786
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
Preis je Farbe Stück €
1 LTR Grau 21,13
5 LTR Grau 93,78
RUST-OLEUM® WATERPROOF INSTANT REPAIR SET
39,70
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM DAUERFUTTER
RUST-OLEUM® LEAKSEALTM
Ein benutzerfreundlicher gummierter Schutzanstrich, mit dem Lecks und Risse ausgefüllt und versiegelt werden können.
• Dichtet Lecks und Risse
• Eine nahezu glatte Wasserdichte Oberfläche
• Kann mit einem Deckanstrich aus Latex- oder Ölfarbe versehen werden • Einfach im Gebrauch
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C6067787 500 MLT
11
Strapazierfähige, Langzeit-Linienmarkierung für Innen- und Außenbereiche. • Direkte Verwendung nach der Anbringung
• Schnelle und einfache Installation
• Stoßfest
• Korrosionsfest
• Leichtgewicht
• Funkenfrei
• Nichtmetallisch
• Robuste, beständige Glasfaserstruktur
• Taktiles Design, wodurch weniger Fußgänger den Gehweg verlassen. • Sicherheitsfarbe
Bestellcode
C6067811
C6067812
Größe
3000 x 50 x 3 mm
3000 x 50 x 3 mm
Preis je Stück €
52,38
52,38
Preis je Stück €
16,43
1242
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48123
48121
48111
48110

