Page 1255 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1255
Antirutsch-Produkte
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM VERZIERUNGSSTREIFEN
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RUTSCHFESTE STUFENABDECKUNG
Rutschfester, vorgeformter Stufenbelag für hohe Beanspruchung, der eine korrosionsbeständige Oberfläche für beschädigte, abgenutzte oder rutschige Stufen herstellt. (Mit Kleber und Schrauben zu befestigen).
• Rutschfeste Platten zum direkten Befestigen
• Mit wesentlich längerer Lebensdauer als die anderen rutschfesten Anwendungen • Mit Kleber und Schrauben leicht zu befestigen
Die schnelle und einfache Lösung für alle Rutschprobleme bei Standardholzböden. • Extrem beständige rutschfeste Oberfläche
• Einfache Installation
• Wasserfest und fäulnisbeständig
• Vorgebohrt für Schraubenbefestigung (Schrauben im Lieferumfang enthalten) • 3 Breiten erhältlich
• 2 Längen erhältlich
• In verschiedenen Farben lieferbar
Preis je Farbe Stück €
Gelb 61,92
Gelb 77,40
Gelb 82,43
Gelb 103,19
Gelb 123,62
Gelb 154,74
Gelb 206,35
Gelb 309,46
Weiß 61,92
Weiß 77,40
Weiß 82,43
Weiß 103,19
Weiß 123,62
Weiß 154,74
Weiß 206,35
Weiß 309,46
• Eignet sich für die häusliche und gewerbliche Nutzung
Bestellcode
C4115245
C4115247
C4115248
C4115250
C4115252
C4115254
C4115256
C4115258
C4115244
C4115246
C4115249
C4115251
C4115253
C4115255
C4115257
C4115259
Größe
600 x 345 mm
750 x 345 mm
800 x 345 mm
1000 x 345 mm
1200 x 345 mm
1500 x 345 mm
2000 x 345 mm
3000 x 345 mm
600 x 345 mm
750 x 345 mm
800 x 345 mm
1000 x 345 mm
1200 x 345 mm
1500 x 345 mm
2000 x 345 mm
3000 x 345 mm
Bestellcode
C6067790
C6067791
C6067792
C6067793
C6067794
C6067795
C6067796
C6067797
C6067798
C6067799
C6067800
C6067801
Größe
120 x 1200 mm
120 x 1200 mm
120 x 2400 mm
120 x 2400 mm
50 x 1200 mm
50 x 1200 mm
50 x 2400 mm
50 x 2400 mm
90 x 1200 mm
90 x 1200 mm
90 x 2400 mm
90 x 2400 mm
Farbe
Schwarz
Stein
Schwarz
Stein
Schwarz
Stein
Schwarz
Stein
Schwarz
Stein
Schwarz
Stein
Preis je Stück €
57,58
57,58
109,83
109,83
28,58
28,58
54,92
54,92
40,01
40,01
76,78
76,78
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM ANTI-RUTSCH-FOLIE
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM RUTSCHFESTE ABSATZKANTE
11
Platten mit einer starken, rutschfesten Oberfläche für hohe Beanspruchung. Vielseitig einsetzbare Glasfaserplatten von großer Lebensdauer für Rampen, Gänge usw.
• Rutschfeste Platten zum direkten Befestigen
• Mit wesentlich längerer Lebensdauer als die anderen rutschfesten Anwendungen
Rutschfeste Stufenecken mit hoher Belastbarkeit und Sichtbarkeit.
• Rutschfeste Platten zum direkten Befestigen
• Mit wesentlich längerer Lebensdauer als die anderen rutschfesten Anwendungen • Mit Kleber und Schrauben leicht zu befestigen
• Mit Kleber und Schrauben leicht zu befestigen
Bestellcode
C4115277
C4115279
C4115276
C4115278
Größe
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
Preis je Farbe Stück €
Schwarz 386,87
Schwarz 773,75
Gelb 386,87
Gelb 773,75
Bestellcode
C4115269
C4115271
C4115273
C4115275
C4115268
C4115270
C4115272
C4115274
Größe
1000 x
1500 x
2000 x
3000 x
1000 x
1500 x
2000 x
3000 x
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
55 x 55 mm
Preis je Farbe Stück €
Weiß 36,21
Weiß 54,30
Weiß 72,42
Weiß 108,58
Gelb 36,21
Gelb 54,30
Gelb 72,42
Gelb 108,58
Wartung & Sicherheit
1241
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48115
48114
48119 48116

