Page 1254 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1254
Rocol SAFE STEP®
SAFE STEP® Anti-Rutsch Standardprofile 150 x 600 mm PK 50
Wenn Sie eine sofortige Lösung für rutschige Oberflächen suchen, die Kosten
niedrig halten müssen und es sich nicht leisten können, den Bereich länger als einige Minuten abzusperren, bieten SAFE STEP® selbstklebende Laufflächen und Fliesen eine wirkungsvolle und wirtschaftliche Lösung. Ob Sie dieses Problem im Innen- oder Außenbereich, auf Treppen und Gehwegen oder im Maschinenbereich haben, SAFE STEP® Laufflächen und Fliesen sorgen für eine sichere und dauerhaft rutschfeste Oberfläche für den Fußgängerverkehr. SAFE STEP® Standard Laufflächen sind:
• Äußerst haltbare, mineralisch beschichtete Antirutschlaufflächen für allgemeine Verwendungen
• Selbstklebend
• Beständig gegenüber Wasser, Öl und Chemikalien
• Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
• Wie unsere standardmäßigen Klebebänder, jedoch besonders für Treppen und Türdurchgänge geeignet
Bestellcode
C1459764
C1459763
Länge/Breite (B)
160 mm
600 mm
Gesamtbreite Inhaltsmenge
150 mm 10
150 mm 50
Preis je Stück €
118,84
584,25
SAFE STEP® Anti-Rutschprimer starke Haftung
SAFE STEP® Matrix Anti-Rutschpanels - Schwarz
Zur Vorbehandlung poröser Oberflächen vor Anwendung von SAFE STEP® Klebebändern, Laufflächen und Fliesen
SAFE STEP® Matrix wurde speziell als Sofortlösung für rutschige Oberflächen wie nasse oder fettige Böden, Arbeitsbühnen, Gitterlaufstege, Gerüste, Laufstege und Treppen entwickelt.
Die leichten Platten und ihre Laufflächen sind mit einem chemiebeständigen Harz beschichtet, der durch einen Zusatz fast so hart wie ein Diamant ist und eine dauerhafte Antirutschlösung für den Fußgängerverkehr bieten.
Die einzigartigen, patentierten Gitter und Laufflächen der SAFE STEP® Matrix lassen sich vor Ort schnell und einfach in die gewünschte Form zuschneiden.
Weitere Produktvorteile
• Hergestellt aus leichtem, mit Kunststoff verstärktem Glas, das mit einem nahezu der Härte eines Diamanten vergleichbaren Zusatz verbunden ist und weder verrottet noch korrodiert
• Die Laufflächen werden entsprechend den DDA und Bauvorschriften mit einer 55mm breiten Seitenlinie geliefert
• Sie lassen sich innerhalb von einigen Minuten mechanisch ohne große Vorbereitungen mit handelsüblichen Schrauben befestigen
• Zusätzlich bieten sie einen antibakteriellen Schutz
• Erhältlich in den drei Farben Schwarz, Grau und Gelb
• 6.5mm flache Ausführung für Türen und Schwellen
• Ausgelegt auf eine Haltbarkeit von fünf Jahren
• Geeignet für den Innen- und Außenbereich
Bestellcode
C1459770
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
27,25
SAFE STEP® Edge Versiegler
11
Zur Vorbehandlung poröser Oberflächen vor Anwendung von SAFE STEP® Klebebändern, Laufflächen und Fliesen
Bestellcode Volumen
C3435773 100 ml
Bestellcode
C1459743
C1459745
C1459746
C1459748
Länge/Breite (B)
750 mm
750 mm
280 mm
280 mm
Gesamtbreite
1150 mm
1150 mm
1200 mm
1200 mm
Preis je Stück €
203,06
203,06
131,38
131,38
Preis je Stück €
18,60
1240
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
198080
198084 198081
198068