Page 1253 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1253

Rocol SAFE STEP®
SAFE STEP® Grundierung metallischer Flächen
SAFE STEP® Anti-Rutschband 150mm x 18,25 m
SAFE STEP® Anti-Rutschspray
Transparentes Antirutschspray, das sich schnell und leicht auf Metall, Bauholz, Glasfasern, Marmor und viele weitere Trägermaterialien auftragen lässt.
• Eine schnell auftragbare Antirutschbeschichtung für kleine Bereiche
• Transparent
• Eignet sich für Innen und Außen
• Eignet sich für den Fußgängerverkehr
• Haltbar etwa sechs Monate, je nach Anwendung
• Ergiebigkeit: 1,5 – 2m2 pro 400ml Sprühdose
• Verarbeitungstemperatur von 5 bis 30°C
Ein Primer in Premiumqualität für sandgestrahlten Stahl, Aluminium und galvanisierte Werkstoffe Produkinformationen
Bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz selbst unter extremsten Bedingungen.
• Zweikomponenten-Epoxyprimer
• Schnelltrocknend
Wenn Sie eine sofortige Lösung für rutschige Oberflächen suchen, die Kosten niedrig halten müssen und es sich nicht leisten können, den Bereich länger als einige Minuten abzusperren, bieten SAFE STEP® selbstklebende Bänder und Laufflächen
eine wirkungsvolle und wirtschaftliche Lösung. Ob Sie dieses Problem im Innen- oder Außenbereich,
auf Treppen und Gehwegen, im Maschinenbereich oder selbst in Duschbereichen haben, SAFE STEP® Klebebänder sorgen für eine sichere und dauerhaft rutschfeste Oberfläche für Fußgänger.
• Beseitigt Rutschgefahren schnell, wirkungsvoll und wirtschaftlich
• Haltbare, rutschfeste Oberfläche, die durch einen Zusatz fast so hart wie ein Diamant ist
• Erfordert kein besonderes technisches Geschick
• Hält extremen Temperaturen stand
• Ohne Ausfallzeit
• Beständig gegenüber Wasser, Motorenöl, Wasch- und Lösungsmitteln
• Durchschnittliche Haltbarkeit: Ein bis zwei Jahre
• Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
• In unterschiedlichen Breiten lieferbar
SAFE STEP® Standard Klebeband
• Ein äußerst haltbares, mineralisch beschichtetes, Antirutschband
• Selbstklebend
• Beständig gegenüber Wasser, Öl und Chemikalien • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
• Ideal für Türdurchgänge, Eingänge, Übungsgeräte, Leitern, Maschinen, Bühnen, Vorhallen, Gerüste, Treppen, Laufstege und Rampen
Trockenzeiten
• Handtrocken: 30 - 40 Minuten
• Überschichtungszeit: 30 - 60 Minuten
• Leichter Fußgängerverkehr: 12 Stunden • Starker Fußgängerverkehr: 24 Stunden
• Erhältlich in 5 Liter und 0,75 Liter Gebinden • Ergiebigkeit: 10 m2 pro Liter
Warum ist ein Primer empfehlenswert?
• Verbessert die Haftung
• Versiegelt poröse Oberflächen
• Verbessert das Deckvermögen der oberen Beschichtung
• Verbessert die Produkteigenschaften
Bestellcode Farbe
C1459793 Klar
Volumen
400 MLT
Preis je Stück €
26,78
Bestellcode
C3435750
C6839178
Volumen
0,75 LTR
5 LTR
Preis je Stück €
57,15
287,72
SAFE STEP® Hartwalzen
SAFE STEP® Grundierung nicht metallischer Flächen
Eignet sich als Grundlage für die Antirutschprodukte SAFE STEP 100, 200 and 500SF
Bestellcode
C1459759
C1459760
C2527830
C1459762
C1459775
C1459769
Preis je Farbe Klebebandbreite Stück €
Schwarz 25 mm 58,51
Schwarz 50 mm 107,68
Schwarz 100 mm 190,80
Schwarz 150 mm 280,98
Black/Yellow 117,59
Fluorresier- 50 mm 160,55 endes gelb
11
Ideal für poröse Oberflächen wie Beton und Bauholz oder als Versieglung von Fußböden vor Auftragen der Beschichtung.
Wichtigste Produkteigenschaften:
• Lösungsmittelfrei / Geruchsarm
• Schnelle Aushärtung
• Niedrige Viskosität begünstigt die Penetration
• Haftet hervorragend auf trockenen und feuchten Flächen
Bestellcode
C1459666
C1459668
Preis je Stück €
40,60
16,75
• Äußerst niedrige Durchlässigkeit
Weshalb verwendet man einen Primer?
• Verbessert die Haftung
• Versiegelt poröse Oberflächen
• Verbessert das Deckvermögen der oberen Beschichtung
• Verbessert die Produkteigenschaften
Bestellcode
C6839180
C6839179
Volumen
0,75 LTR
5 LTR
Preis je Stück €
53,34
287,72
Wartung & Sicherheit
1239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198051
198048
198058
198050
198076


































































































   1251   1252   1253   1254   1255