Page 1252 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1252

Rocol SAFE STEP®
Marker Pen
SAFE STEP® 50 Anti-Rutschfarbe Grau
SAFE STEP® 200 Anti-Rutschfarbe Grau
Markier-Stift für Oberflächen aller Art.
SAFE STEP® 50 lässt sich einfach mit einer
Bürste oder Walze auftragen und eignet sich für
die Anwendung auf Metall, Beton, Bauholz und Oberflächen von Verbundmaterialien.
• Ergiebigkeit: 20 m2 pro Gebinde (Verarbeitung mit der Walze)
• Einfach anzuwendendes Einkomponenten-Produkt
• Lösungsmittelhaltige Einzelverpackung
• Harz: Chlorkautschuk / Alkydharz
• Antirutsch Quartzzusatz
• Ideal für Fabrik- und Lagerbereiche
• Geeignet für Innen- und Außenbereiche
• Erhältlich in Grau und Ziegelrot
• Trockenzeiten: 6 Stunden bei leichtem Verkehr / 16 Stunden bei starkem Verkehr
• Geeignet für Oberflächen aus Beton, Holz, Metall und Verbundmaterial
Eine ausgezeichnete Zweikompenten- Antirutschbeschichtung geeignet für starken Fahrzeug- und Fußgängerverkehr. Sehr widerstandsfähig selbst unter extremen Bedingungen.
• Ideal zur Markierung von Rampen für Gabelstapler und Verladerampen
• Lösungsmittelhaltiges Zweikomponenten Epoxid
• Äußerst widerstandsfähiger, rutschhemmender Aluminium Oxid Zusatz
• Beständig gegen die meisten Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Fett, Öl und Salzwasser
• Zu verarbeiten in: Sechs Stunden
• Erhältlich in Grau, Ziegelrot und Sicherheitsgelb
• Ergiebigkeit: 5 m2 pro Gebinde (Verarbeitung mit der Walze)
• Aushärtezeiten: 24 Stunden leichter Verkehr / 48 Stunden starker Verkehr
• Geeignet für Oberflächen aus Beton, Holz, Metall und Verbundmaterialien
• Nach dem Aushärten widerstandsfähig gegen extreme Temperaturschwankungen
Bestellcode
C4194503
C4194507
C4194511
C4194515
C4194519
C4194523
C4194527
C4194630
C4194631
Artikel Be- Teilenummer schreibung
03607 CRC Filzstift schwarz
03604 CRC Filzstift blau
03602 CRC Filzstift grün
03608 CRC Filzstift orange
03601 CRC Filzstift rot
03605 CRC Filzstift weiß
03600 CRC Filzstift gelb
30210-AA CRC Filzstift braun
30211-AA CRC Filzstift violett
Preis je Stück €
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
Bestellcode Farbe
C6839174 Grau
C6502605 Rot
Volumen
5 LTR
5 LTR
Preis je Stück €
169,81
169,81
SAFE STEP® 100 Anti-Rutschfarbe Grau
Safe Step 100 ist eine Epoxidester Einkomponenten- Antirutschbodenbeschichtung, für Innen und Außen in Bereichen mit hohem Fußgängerverkehr. Sie lässt sich leicht und schnell auftragen und haftet optimal auf Beton- und Metallflächen. Safe Step 100 ist im ausgehärteten Zustand sowohl chemikalienbeständig als auch feuerhemmend.
Merkmale und Vorteile
• Ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften • Schnell trocknend
• Langlebig
• Öl- und benzinbeständig
• Eine Komponente - kein Anrühren
• Leicht auftragbar - mit der Bürste oder Walze
• Drei gut sichtbare Farben
Bestellcode Farbe
C6839177 Grau
C3435757 Ziegelrot
C3435758 Gelb
Preis je Volumen Stück €
5 LTR 226,37
5 LTR 226,37
5 LTR 226,37
11
SAFE STEP® 500 Anti-Rutschfarbe Grau
Diese besonders belastbare Zweikomponenten- Antirutschbeschichtung mit Zusatzstoffen ist äußerst widerstandsfähig gegen Chemikalien und Wasser.
• Leicht zu reinigen und 100% lösungsmittelfrei
• Zwei-Komponenten-Epoxid ohne Lösungsmittel
• VOC-Gehalt: 0 Gramm / Liter
• Hochwertiges Aluminiumoxid als rutschhemmender Zusatz
• Eignet sich für Innen- und Außenanwendungen
• Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Lösungsmittel problematisch sind wie in Brauereien, bei der Lebensmittelverarbeitung, in Krankenhäusern und geschlossenen Bereichen
• Erhältlich in Grau, Ziegelrot und Sicherheitsgelb
• Ergiebigkeit: 2,7 – 4,7m2 pro Gebinde (Verarbeitung mit der Walze)
• Zu verarbeiten in: 30 - 40 Minuten bei 21o C
• Aushärtungszeit: 24 Stunden bei leichtem Verkehr / 48 Stunden bei starkem Verkehr
Bestellcode
C6839175
C6839176
C6672616
Farbe
Grau
Rot
Gelb
Volumen
5 LTR
5 LTR
5 LTR
Preis je Stück €
226,38
226,38
226,38
Preis je Stück €
226,37
226,37
226,37
Bestellcode Farbe
C3435759 Grau
C3435760 Ziegelrot
C3435761 Gelb
Volumen
5 LTR
5 LTR
5 LTR
1238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
198035 198032
198044
198040


































































































   1250   1251   1252   1253   1254