Page 1246 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1246
Antirutsch-Bodenbeschichtungen | EASYLINE® Edge Applikator | EASYLINE® Handpistole
RUST-OLEUM® 7100NS ANTI-SLIP COATING
Ein einfach aufzutragen lösemittelhaltige Anti-Rutsch Fußbodenanstrich basiert auf Alkydhärze. Er ist besonders geeignet zu behandeln von alte (>2 Jahre), trockene Beton Fußboden Innen und Außen.
• Einkomponent, lösungsmittelhaltig
EASYLINE® Edge Abdeckplatten
Abdeckplatten zum Austauschen
• Abdeckplatten lassen sich zum Reinigen oder zum Austauschen abnehmen
• Zwei verschiedene Abdeckplatten sind im Lieferumfang eines neuen Applikators enthalten
• Abdeckplatten können im Zweierpack nachgekauft werden
• Für Fußverkehr, innen und außen
• Anti-Rutsch-Zusatz ist in der Beschichtung bereits vorgemischt • Für alte Betonböden (>2 Jahre), Metall und Holz
• Einzigartige, einheitliche Hochglanzoptik
• Klebfrei nach 6 Stunden (bei 20 °C),
• Ergiebigkeit: 8 m2/l.
• Lieferbar in mehreren RAL-Farben
Bestellcode
C6067781
C3949092
C6067782
C3949091
C3949005
C3949003
C6067783
C3949004
C6067784
C6067785
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
Farbe
Steel Grey
Steel Grey
Hellgrau
Hellgrau
verkehrsgelb
verkehrsgelb
Transparenten
Transparenten
Schwarz
Schwarz
RAL-Farbe
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz
Preis je Stück €
18,38
111,24
18,38
111,24
18,38
111,24
18,38
111,24
18,38
111,24
Bestellcode
C1459838
EASYLINE® Handpistole
Preis je Stück €
13,33
EASYLINE® Edge Applikator
11
Leistungsstarkes Linienmarkierungsgerät mit patentierter Technologie. Ein Batterie betriebenes Luftdrucksystem, das randscharfe, saubere Linien produziert. Kein anderes Linienmarkierungsgerät kann mit einer einzigen Sprühdose saubere Linien in einer Breite von 100 mm sprühen.
Eigenschaften und Produktnutzen
• Das revolutionäre Linienmarkierungsgerät eignet sich für Linienbreiten von 50 mm, 75 mm und 100 mm
• Einstellbare Hinterräder erlauben Linienführungen dicht an Wänden und Regalen
• Das Markierungsgerät lässt sich schnell zusammenbauen und einfach bedienen – weder Zusatzeinrichtungen noch spezielle Kenntnisse werden benötigt
• Eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
• Das Gerät wird in einem stabilen Behälter einschließlich Batterie und Ersatzabdeckplatten geliefert
• Abdeckplatten sind als Ersatzteile lieferbar
Handapplikator für Freihandmarkierungen und für Schablonen
Bestellcode
C1459801
Preis je Stück €
72,89
Bestellcode
C1459837
Preis je Stück €
260,68
1232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
196965
48112
196969
196967

