Page 1247 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1247

EASYLINE® Rand Farbe | EASYLINE® Schablonen: Behinderten, Parkplatz Kit
EASYLINE® Edge Weiß
Bestellcode
C1459827
C6839157
C6839159
C6839160
C6839161
C6839162
C6839163
C6839164
C6839165
C6839167
Farbe Volumen
Weiß 750 MLT
Gelb 750 MLT
Rot 750 MLT
Blau 750 MLT
Grün 750 MLT
Orange 750 MLT
Schwarz 750 MLT
Grau 750 MLT
Fluorresierendes pink 750 MLT
Fluorresierendes gelb 750 MLT
Preis je Stück €
27,66
27,66
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
EASYLINE® EDGE Farben für die Markierung von Linien gelten weltweit als richtungweisende Sprühfarben für Markierungsarbeiten. Die einzigartige Formulierung der Farbe gewährleistet in Verbindung mit dem präzisionsgefertigten EASYLINE® Edge Applikator randscharfe, leuchtende und haltbare Markierungen in bester Qualität.
EASYLINE® EDGE Farben für die Markierung von Linien sind in acht RAL und zwei fluoreszierenden Farbtönen erhältlich, extrem haltbar und für Farbahnmarkierungen sowie Freihandmarkierungen im Innen- und Außenbereich ideal geeignet.
Eigenschaften und Vorteile
• Die für Verkehrswege entwickelten Epoxidfarben sind doppelt so haltbar wie Farben unserer Mitbewerber
• Höhere Haltbarkeit bedeutet weniger Ausbesserungen und spart somit Zeit und Geld
• Trocknet innerhalb von zehn Minuten, ist leicht anzuwenden, keine Verschmutzungen, keine Abfall
• Unerreicht hoher Farbinhalt pro Dose – 20% mehr als in Behältern unserer Mitbewerber
• Niedrigster Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen gegenüber anderen Produkten am Markt
• Minimale Umweltbelastung - schädigt weder die Umwelt noch das Leben im Wasser
• Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Gesundheit und Sicherheit gerichtet – die Formulierung ist unbedenklich und ohne Reizstoffe
• Die Aerosole sind bis zu 50 % stärker – jede Dose hat mindestens 18 bar
• Ein einzigartiges Treibmittelsystem gewährleistet Linien in gleich bleibend hoher Qualität über den gesamten Einsatz einer Dose hinweg
• Entspricht den gesetzlichen Vorschriften der Richtlinie 92/58/EG
• Ideal für Schablonen / Freihandmarkierungen
Getestet unter Anwendung der international anerkannten Prüfvorschriften ASTM D4060-95 mit Taber Abraser
EASYLINE® EDGE Farben für die Markierung von Linien eignen sich für: • Räumliche Anordnung in Fabriken und Prozessabläufen
• Parkplätze
• Sicherheits- und Gefahrenzonen
• Räumliche Anordnungen in Lagerhallen • Allgemeine Abgrenzung von Bereichen • Sporthallen
• Spielplätze
• Lagemarkierungen auf Straßen • Leichtathletik- und Sportplätze
EASYLINE® Schablonen 150 mm - Großbuchstaben
11
EASYLINE® Große Schablone Behindertenparkplatz
Große EASYLINE® Schablone für Behindertenparkplätze aus stabilem, wiederverwendbarem und haltbarem Polypropylen macht Markierungsarbeiten schnell und einfach
Haltbare Schablonen aus Polypropylen zur Abgrenzung von Bereichen und zum Hervorheben von Sicherheitshinweisen.
Umfangreiches Sortiment an Schablonen für den gewerblichen Einsatz und für Schulungszwecke Da die Schablonen aus haltbarem Polypropylen gefertigt sind, lassen sie sich wieder verwenden, sobald die Farbe getrocknet ist. Packungsinhalt:
Bestellcode
Preis je Stück €
C1459665 71,77
Packung mit Schablonen für Großbuchstaben
• Je eine für: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z,! • je zwei für: I, N, P, S
• je drei für: A, E, O
• je zwei für: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
• je eine für: Pfeil hoch, gerader Pfeil, ‚L‘ förmiger Pfeil
Bestellcode
C1459662
C1459663
Artikel Beschreibung
EASYLINE® Stencil Pack 150mm - Upper Case
EASYLINE® Stencil Pack 300mm - Upper Case
Preis je Stück €
137,51
179,18
Wartung & Sicherheit
1233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198012 198017
196970


































































































   1245   1246   1247   1248   1249