Page 1244 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1244

Bodenbeschichtungen
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® MAXX
Eine gebrauchsfreundliche wasserbasierte 2-Komponenten Epoxid-Beschichtung für fuβböden mit einer ausgezeichneter Haftung.
• Höchste Haltbarkeit in nur 1 Schicht
• Für mittleren bis schweren Verkehr
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ
Anti-Rutsch Zusatzmittel 200 & 300 dient als Zusatzmittel für Bodenanstriche und gibt eine anti-rutsch Oberfläche.
• Leicht aufzutragen, keine Grundierung erforderlich • Lang anhaltende glänzende Oberfläche
• Bestmögliche Reifenbeständigkeit
• Hochbeständig gegenüber Lösungsmitteln und Chemikalien
• Rutschfeste oder dekorative Oberfläche als Extra
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C6067760 700 GRM
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® DEKORATIVE FLOCKEN
Preis je Stück €
8,64
Bestellcode Inhaltsmenge
C6067757 5
C6067758 5
C4115924 5
C3954290 5
C3954291 5
C3954292 5
Inhaltsmenge- neinheit
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
Farbe
Reseda Grün
moosgrün
Klar Ivory
Englisch Rot
Hellgrau
Steel Grey
Preis je Stück €
133,59
133,59
133,59
133,59
133,59
133,59
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® GARAGENBODENBESCHICHTUNG
11
Bestellcode
C6067761
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
430 GRM
Preis je Stück €
11,80
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® FEINRISSREPARATUR
Eine gebrauchsfreundliche wasserbasierte Epoxid- Beschichtung für Garagefussböden mit einer ausgezeichnenten Haftung.
• Zweikomponenten-Epoxid auf Wasserbasis
• Komplettes Heimwerkerset mit Anleitungen und DVD
• 1 Schicht ist normalerweise ausreichend
• Keine Grundierung erforderlich
• Widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Salz und Autoreifen • Pflegeleicht
• Ein Set reicht für ca.25 m
Schrumpfungsfreies flüssiges Zweikomponenten-Epoxid-Füllmittel für Risse in Betonböden
• Flüssiges Zweikomponenten-Epoxid
• Für die Reparatur von kleinen Rissen bis 3 mm Breite
• Lösungsmittelfreie Formel
• Trocken nach 3-4 Stunden (bei 20 °C)
• Überlackierbar nach 4 Stunden (bei 20 °C)
• 500 ml für 25 Meter (2 mm breit, 5 mm tief)
• Einschließlich GRATIS Flächenspachtel aus Kunststoff
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C6067762 500 MLT
Bestellcode Inhaltsmenge
Preis je Farbe Stück €
C6067759 1 Grau 127,96
Preis je Stück €
43,68
1230
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48099 48097
48104
48103 48101


































































































   1242   1243   1244   1245   1246