Page 1245 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1245

Bodenbeschichtungen
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® REINIGER/ENTFETTER
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® BETONSANIERUNGSMÖRTEL
Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden ist ein alkalisches, nicht brennbares und fast geruchloses Reinigungsmittel.
• Enfernt Fett, Öl und andere Verunreinigungen
• Praktisch geruchsneutral
• Nicht entflammbar
• Ergiebigkeit 6-8 m2/l
Bestellcode
C3949102
Zum Auffüllen von Rissen, Löchern und anderen Beschädigungen in Beton, Zementierungen und nicht angestrichenem Mauerwerk.
• Wasser hinzufügen, umrühren, gebrauchsfertig
• Leichte Beanspruchung nach 24 Stunden möglich (bei 20 °C)
• Überlackierbar nach 48 Stunden
• Schleifbar für ein glatteres Endergebnis
• Für horizontale und vertikale Oberflächen • 10 kg für 0,4 m2 (2 cm Schichtstärke)
• Einschließlich GRATIS Flächenspachtel
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
5 LTR
Preis je
Stück € Bestellcode
59,59 C6067763
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
10 KGM
Preis je Stück €
127,96
RUST-OLEUM® 7100 FLOOR COATING
Ein einfach aufzutragen lösemittelhaltige Fußbodenanstrich basiert auf Alkydhärze. Er ist besonders geeignet zu behandeln von alte (>2 Jahre), trockene Beton Fußboden Innen und Außen.
• Einkomponent, lösungsmittelhaltig
• Für Fußverkehr, innen und außen
• Für alte Betonböden (>2 Jahre), Metall und Holz • Hochglanzoptik, gut deckend
• Klebfrei nach 6 Stunden (bei 20 °C)
• 8 m2 pro Liter (zwei Schichten empfohlen)
• Lieferbar in mehreren RAL-Farben
Inhalts- Bestell- Inhalts- menge- code menge neinheit
C6067764 750 MLT
C6067765 2500 MLT
C4115301 5 LTR
C4115300 20 LTR
C6067766 750 MLT
C6067767 2500 MLT
C4115288 5 LTR
C4115287 20 LTR
C6067768 750 MLT
C6067769 2500 MLT
C4115294 5 LTR
C4115283 5 LTR
C4115284 5 LTR
C6067770 750 MLT
C6067771 2500 MLT
C3949100 5 LTR
C4114741 20 LTR
C6067772 750 MLT
C6067773 2500 MLT
C4109041 5 LTR
C4115297 20 LTR
C6067774 750 MLT
C6067775 2500 MLT
C3949101 5 LTR
C6067776 750 MLT
C4112402 5 LTR
C6067777 750 MLT
C6067778 2500 MLT
C3949009 5 LTR
C6067779 750 MLT
C4115281 5 LTR
Farbe
Steel Grey
Steel Grey
Steel Grey
Steel Grey
Klar Ivory
Klar Ivory
Klar Ivory
Klar Ivory
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Reseda Grün
moosgrün
Englisch Rot
Englisch Rot
Englisch Rot
Englisch Rot
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Weiß
Weiß
Weiß
Verkehr Blau
Verkehr Blau
verkehrsgelb
verkehrsgelb
verkehrsgelb
Transparenten
Transparenten
RAL-Farbe
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 1015 Hellelfenbein
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 6011 Resedagrün
RAL 6005 Moosgrün
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
RAL 5017 Verkehrsblau
RAL 5017 Verkehrsblau
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 1023 Verkehrsgelb
RAL 1023 Verkehrsgelb
Preis je Stück €
15,21
48,31
91,88
355,35
15,21
48,31
91,88
355,35
15,21
48,31
91,88
91,88
91,88
15,21
48,31
91,88
355,35
15,21
48,31
91,88
355,35
15,21
48,31
91,88
15,21
91,88
15,21
48,31
91,88
15,21
91,88
11
Wartung & Sicherheit
1231
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48105
48108
48107


































































































   1243   1244   1245   1246   1247