Page 1248 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1248

TOP Marker Paint - Weiß | TEMPORARYTM Spot Markierungsfarbe - Fusion Weiß | Farbe
EASYLINE® Parkplatz Kit
Eine einfache und kostengünstige Lösung für die Markierung von Parkplätzen. EASYLINE® EDGE Farbe zeichnet
sich durch eine hohe Dauerhaftigkeit aus, durch die Nachbesserungen
Das EASYLINE® EDGE Kit für die Markierung von Parkplätzen ist sehr Beauftragungen von Unternehmen.
Das EASYLINE® EDGE Kit für die Markierung von Parkplätzen enthält: • 1 EASYLINE® EDGE Applikator
• 6 EASYLINE® EDGE weiße Aerosolfarbe
• 26 Schriftschablonen (300 mm hoch)
reduziert werden.
flexibel einsetzbar und erspart teure
TOP Marker Paint - Weiß
• 10 Ziffernschablonen (300 mm hoch)
• 1 Schablone gerader Pfeil (650 mm x 1.100 mm)
• 2 Schablonen Richtungspfeil (650 mm x 1.100 mm)
• 1 Schablone Doppelpfeil (650 mm x 1.100 mm)
• 1 Schablone laufender Mann (1.520 mm x 1.520 mm)
TOP Farbe mit automatischer Schutzabdeckung Schnell trocknend
Ermöglicht die Anfertigung äußerst präziser Hinweissignale und Markierungen
Sie kann dank ihrer speziellen Formulierung sowohl auf nasse als auch trockene Oberflächen aufgesprüht werden
Ergonomischer Sicherheitsverschluss
Erhältlich in acht Farben einschließlich fünf fluorenszierenden Farben, die Markierung auch in schlechten Lichtverhältnissen sichtbar machen
Ein leicht anzuwendendes, hervorragendes Produkt für die Erstellung von Markierungen und Signalen
Bestellcode
C4412150
Bestellcode
C6839184
C6839185
C6839186
C6839187
C6839188
C6839189
C6839190
C6839191
Preis je Stück €
717,12
Preis je Stück €
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
Farbe
Weiß
Fluorresierendes gelb
Fluorescent Red
Fluorresierendes orange
Fluorescent Green
Blau
Fluorresierendes pink
Schwarz
Volumen
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
TEMPORARYTM Spot Markierungsfarbe - Fusion Weiß
Die ablösbaren Markierungsfarben TEMPORARYTM Fusion von ROCOL wurden
entwickelt. Nach umfassenden Forschungsarbeiten, ausgiebigen Feldversuchen und Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten Firmenkunden sowie Anwendern, die Markierungsfarben täglich benutzen, haben wir dieses einzigartige Produkt für den Markt formuliert.
Sie lässt sich sofort nach dem Trocknen mit Wasser und einer Bürste entfernen.
Auf natürliche Weise verblasst sie innerhalb von zwei bis drei Monaten.
Eigenschaften und Vorteile
• Rezeptur ohne Reizstoffe
• Nicht Umwelt schädigend
• Keine Bedrohung für das Leben im Wasser
• Über 100 % mehr Farbe als in vergleichbaren Markierungsfarben • Patentierter, verstopfungsfreier Verschluss
• Lässt sich mit Wasser und einer festen Bürste entfernen
• Ergibt hervorragende, leuchtende Markierungen nach einmaligem Auftragen
• Besonders haltbare Aerosoldosen mit einem Nenndruck von 18 bar minimieren das Risiko einer Leckage oder eines Ausfalls bei hohen Temperaturen
• Schnell trocknend, Handtrocken in fünf Minuten
• Farbcodiertes Sortiment für den Einsatz in der Kabel-, Wasser-, Gas- und Elektroindustrie.
• Geeignet für die Markierung von Oberflächen wie Asphalt, Rollfelder, Beton, Metalle, Bauholz, Erde, Gras, Sand und Kiesel, Kunst- und Natursteine, Ziegel und Verbundmaterialien
• Ideal zur Markierung von Bürgersteigen in Bereichen, in denen nach Abschluss der Arbeiten keine permanenten Farbmarkierungen mehr sichtbar sein sollen.
Entwickelt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/45/EG
über einen Zeitraum von zwölf Monaten
11
Bestellcode Farbe
C6839168 Weiß
C6839169 Gelb
C6839170 Blau
C6839171 Rot
C6839172 Grün
C6839173 Schwarz
Volumen
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
Preis je Stück €
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
1234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
198030 198059 198014


































































































   1246   1247   1248   1249   1250