Page 1209 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1209

SPC Bindemittel
Sorbents-Chemikalienbindemittel-Rollen
Attack-Packung
Findet Verwendung wenn Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten eingesetzt werden. Mittelschwer, doppelt perforiert und verbunden. In zwei Größen erhältlich.
Bestellcode
C4180604
C4180605
Aufnahmefähigkeit (L)
73
147
Preis je Maße L x T Stück €
4600 x 38 cm 101,25
4600 x 76 cm 177,64
Kit für den Einzelgebrauch: Ideal für kleine Spritzer. UV-beständiger Folienbeutel schützt Bindemittel gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
3 Modelle erhältlich:Ölbindemittel - Für Flüssigkeiten auf Öl- und ErdölbasisBindemittel-Tücher - Für Flüssigkeiten auf Öl-, Wasser- und ChemiebasisChemisch - Für aggressive und gefährliche Flüssigkeiten
Kleine Spritzer-Kits
Inhalt:15 Pads - 41 x 51 cm3 Matten - 7,6 cm (Durchm.) x 100cm (L)1 Paar Handschuhe1 Brille1 Entsorgungsbeutel
Bestellcode
C4180599
C4180595
C4180597
Aufnahmefähigkeit (L)
104
104
97
Art(en)
Oil Only
Maintenance
Chemical
Preis je Stück €
265,29
274,73
270,79
Auffang-Sicherheitsbehälter
Wirtschaftlich: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Hohe Saugfestigkeit bei geringen Kosten. Kompakt: Leicht in kleinere Lagerbereiche zu packen, hinter oder unter einem Lkw-Sitz. Robuster Klarsichtbeutel mit dem sich die Spritzreaktionen leicht überprüfen lassen. Dank des Reißverschluss lässt sich die gesamte Beutelvorderseite zügig öffnen, was einen schnellen und leichten Zugriff auf
die Bindemittel und somit eine rasche Reaktion ermöglicht. Leicht tragbar mit handlichem Schultergurt. Unkompliziert: Inklusive Handschuhen, Entsorgungsbeuteln und Bindemitteln.
3 Modelle erhältlich:Ölbindemittel - Für Flüssigkeiten auf Öl- und ErdölbasisBindemittel-Tücher - Für Flüssigkeiten auf Öl-, Wasser- und ChemiebasisChemisch - Für aggressive und gefährliche Flüssigkeiten
Inhalt:25 Pads - 41 x 51 cm4 Matten - 7,6 cm (Durchm.) x 122 cm (L)1 Entsorgungsbeutel1 Paar Handschuhe1 Anweisungsblatt
11
Bestellcode
C4180598
Aufnahmefähigkeit (L)
43
Art(en)
Oil Only
Preis je Stück €
65,40
Auffangflächen sind ein wirksames Mittel für die Bindung potenziell gefährlicher Lecks bei der Fässerlagerung und im Dosierbereich. Jede modulare Fläche verfügt über integrierte Klemmen, um leicht und sicher mehrere Flächen zu verbinden, die eine kundenspezifische Plattform für die Fässerlagerung bilden.
Auffangpaletten sind ideal zur Lagerung von Fässern oder anderen Behältern in Innenräumen. Erhältlich sowohl in 3- als auch 4-Fässerkonfigurationen. Die Auffangpaletten bieten bis zu 510 Liter Fassungsvermögen.
C4180594 43 Maintenance 65,40
C4180596 37
Chemical
67,61
Artikel Be- schreibung
PRÄVENTIVLÖSUN- GEN PRÄVENTIVLÖSUN- GEN PRÄVENTIVLÖSUN- GEN
Auffangvolumen(L)/ Preis je Tragfähigkeit(KG) Stück €
80 / 1136 112,72
260 / 1136 218,40
510 / 2273 320,56
Bestellcode
C4180593
C4180591
C4180592
Maße L x T x H
132 x 66 x 15 cm
132 x 66 x 43 cm
132 x 132 x 43 cm
Wartung & Sicherheit
1195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11434 11011
11031
38635


































































































   1207   1208   1209   1210   1211