Page 1207 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1207
SPC Bindemittel
Sorbents-Aufsaug- und Ölbindemittel-Pads
Sorbents-Aufsaug- und Ölbindemittel-Kissen
Ideal für die Absorption von Spritzern und leckenden Flüssigkeiten in engen Räumen oder unter ständigen Tropfquellen. Flüssigkeiten auf Öl- und Erdölbasis. Hat eine Absorptionskapazität von 105 Litern. Abmessungen 43 x 48 cm. Erhältlich in 16er Boxen.
Die Maße der Pads betragen 41 x 51 cm und die Pads sind in 100er Boxen erhältlich. Jede Box hat eine Absorptionskapazität von 114 Litern. Schwere, perforierte und gebundene Pads. Absorbieren Flüssigkeiten auf Öl- und Erdölbasis. In Boxen verpackt zur einfachen Lagerung und Handhabung. bequeme und kosteneffektive Pads zum Reinigen von Öl zu Land oder auf dem Wasser - ideal für den Einsatz in der Industrie oder der Schifffahrt.
Bestellcode
C4180586
Aufnahmefähigkeit (L)
105
Maße L x T
43 x 48 cm
Preis je Stück €
130,51
Bestellcode Aufnahmefähigkeit (L)
C4180600 114
Maße L x T
41 x 51 cm
Preis je Stück €
75,55
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Pads, universal
Sorbents-Aufsaug- und Ölbindemittel-Schlangen
Perfekt für die allgemeine industrielle Wartung oder die Spritzeraufnahme. Schwer, doppelt perforiert und verbunden. Hat eine Absorptionskapazität von 112 Litern. Abmessungen 41 x 51 cm. Erhältlich in 100er Boxen.
Preis je Stück €
87,63
Perfekt für Reinigungswerkzeuge, Maschinenteile oder kleine Tropfen. Chemisch resistent für die Verwendung mit Öl, Wasser, Lösungsmitteln oder sogar
Säuren. Geringere Kosten pro Wischtuch im Vergleich zu wiederverwendbaren WischtüchernHat eine Absorptionskapazität von 38 Litern. Abmessungen 41 x 51 cm. Erhältlich in 10er Packungen zu je 50 gefalteten Wischtüchern - 500 Wischtücher pro Box.
Die ideale Absorption für Leckagen und Spritzern um Maschinen herum. Absorbiert Flüssigkeiten auf Öl- und Erdölbasis und ist wasserabweisend. Durch das
flexible Design passt die Schlange um jede Maschine, Ecke oder Kurve. Hat eine Absorptionskapazität von 43 Litern. Die Maße der Matten betragen 7,6 cm (Durchm.) x 122 cm (L). Erhältlich in 12er Boxen.
Bestellcode
C4180583
Maße L x T
41 x 51 cm
Aufnahmefähigkeit (L)
112
Abmessungen (L x Bestellcode Aufnahmefähigkeit (L) Durchmesser)
C4180587 43 122 x 7,6 cm
Sorbents-Aufsaug- und Ölbindemittel-Rollen
Preis je Stück €
78,92
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Tücher, universal
11
Die beliebtesten Sorbents-Aufsaug- und Ölbindemittel-Rollen für den allgemeinen industriellen Einsatz. Flüssigkeiten auf Öl- und Erdölbasis. Spinnvliesmaterial verleiht zusätzliche Stärke und führt zu weniger Fusseln. Ideal für die Erfassung von Overspray aus den Maschinen. In zwei Größen erhältlich.
Preis je Stück €
Bestellcode
C4180588
C4180589
Aufnahmefähigkeit (L)
94
187
Maße L x T
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Preis je Stück €
97,19
Bestellcode
C4180602
Aufnahmefähigkeit (L)
38
Maße L x T
30 x 38 cm
64,96
158,83
Wartung & Sicherheit
1193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11432 11433 11428
11330 11033
11429