Page 1211 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1211

Sicherheitsschilder - GHS
Erläuterung der Sicherheitsschilder
VERBOT
Form & Farbe:
• Roter Kreis mit diagonaler Linie.
Bedeutung:
• Sie dürfen nicht/ tun Sie nicht / Stopp.EC-anerkannte schwarze, graphische Symbole innerhalb eines Kreises.Zusätzlicher Text kann wenn nötig hinzugefügt werden, um die Nachricht eindeutiger zu machen.
GEBOT
Form & Farbe:
• Ausgefüllter blauer Kreis.
Bedeutung:
• Sie dürfen die Aktionen auf dem Schild nicht durchführen.EC-anerkannte weiße, graphische Symbole innerhalb eines Kreises.Zusätzlicher Text kann wenn nötig hinzugefügt werden, um die Nachricht eindeutiger zu machen.
SICHERHEITSVORSCHRIFT
Form & Farbe:
• Ausgefülltes grünes Rechteck oder Quadrat.
Bedeutung:
• Der sichere Weg/Wohin gehen im Falle eines Notfalls.EC-anerkannte weiße Symbole innerhalb der Form.Zusätzlicher Text kann wenn nötig hinzugefügt werden, um die Nachricht eindeutiger zu machen.”Nur Text” Schilder sind nicht mehr konform-sie MÜSSEN ein Symbol enthalten.
BRANDSCHUTZ
Form & Farbe:
• Ausgefülltes rotes Rechteck oder Quadrat.
Bedeutung:
• Lokalisiert Brandschutzausrüstung oder -personal.Weißer Text und Symbole auf
rotem Hintergrund.Konform mit den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen 1996 (Sicherheitsschilder und -signale).Zusätzlicher Text kann wenn nötig hinzugefügt werden, um die Nachricht eindeutiger zu machen.
GEFAHRENERMITTLUNG
Form & Farbe:
• Gelbes Dreieck mit schwarzem Rand.
Bedeutung:
• Potenzielle Gefahr in einem gekennzeichneten Bereich. Vorsicht / Risiko oder Gefahr.
Bedeutung:
• EC-anerkannte schwarze, graphische Symbole innerhalb eines Dreiecks.Zusätzlicher Text kann wenn nötig hinzugefügt werden, um die Nachricht eindeutiger zu machen.
Gefahr
• Anzeige einer akuten Gefahrensituation, die, wenn nicht vermieden, zum Tode oder schweren Verletzungen führt. Beschränkt auf die extremsten Situationen.
Warnung
• Anzeige einer akuten Gefahrensituation, die, wenn nicht vermieden, zum Tode oder schweren Verletzungen führen kann. Beschränkt auf die extremsten Situationen.
Vorsicht
Anzeige einer akuten Gefahrensituation, die, wenn nicht vermieden, zum Tode oder schweren Verletzungen führen könnte. Beschränkt auf die extremsten Situationen.
Rechtslage und anstehende Änderungen
Sind Ihre Sicherheitsschilder aktuell?
PO-50397
• 2003 wurde die ISO 7010 mit der Absicht ins Leben gerufen, gemeinsame und international anerkannte Symbole auf Sicherheitsschildern zu verwenden. Bis heute gilt dies als “empfehlenswerte bewährte Methode”. Dies ändert sich, wenn die ISO 7010 zur Europäischen Norm wird - EN 7010. Das bedeutet, dass die Norm im Europäischen Gesetz verankert wird und die UK und andere Mitgliedsstaaten diese dann einführen müssen. Die Firma Brammer hat unsere Symbole bereits übernommen und aktualisiert und sie stimmen sowohl mit der ISO 7010 als auch mit der EN 7010 überein.
International anerkannte Symbole?
11
• ISO (Internationale Organisation für Normung) 7010 gibt die Form, die Farbe und das graphische Symbol vor, die auf den Sicherheitsschildern abge- bildet sein müssen. Neue, gemeinsame Symbole (oder Piktogramme) wurden in allen europäischen Ländern eingeführt und getestet, um sicherzus- tellen, dass die Symbole überall in der EU leicht verstanden und anerkannt werden. Ein Piktogramm ist definiert als “ein Symbol, das ein Wort, einen Gegenstand oder ein Konzept repräsentiert”.Aufgrund der erhöhten Zahl von nicht-muttersprachlichen Arbeitern in den Ländern galten textbasierte Sicherheitsanweisungen nicht länger als ausreichend. Dies hob auch die gleichen Probleme hervor, die Menschen mit Sehschwäche, Schwierig- keiten beim Lesen oder anderen Einschränkungen haben und die Gefahren für die Sicherheit des Arbeiters wurde deutlicher. Die Lösung war das Erstellen einer internationalen Norm für Sicherheitsschilder mithilfe von Piktogrammen, die einfach von allen verstanden werden können, egal welche Sprache sie sprechen, welcher Kultur sie angehören oder welche Fähigkeiten sie besitzen. Dies bedeutet, dass ein Sicherheitsschild zum Tragen eines Schutzhelms in England genauso aussieht wie in einem anderen europäischen Land.
Wie wirkt sich das auf Sie aus?
• Alle Angestellten müssen dort ein Sicherheitsschild verwenden, wo sonst ein Risiko unentdeckt bleiben würde. Alle Sicherheitsschilder müssen ein bildliches System enthalten. Wir stellen nun nur Schilder her, die sowohl mit der ISO 7010 als auch mit der EN 7010 übereinstimmen. Als Brammer- Kunde können Sie darauf vertrauen, dass bei uns gekaufte Schilder sich an die neueste Gesetzlage bezüglich der Sicherheitsschilder halten.
Ausnahmen
• ISO 7010 gilt für alle Arbeitsplätze, Bereiche und Orte, außer im Falle von sehr speziellen Schildern, die im führenden Transport, wie z.B. im Schienen-, Straßen-, Fahrzeug-, Schiffs- und Luftverkehr eingesetzt werden. Gewerbeflächen, die Sicherheitsschilder aufstellen müssen, um Sicher- heitsinformationen zu übermitteln, müssen sicherstellen, dass diese die relevanten Symbole enthalten.
Alle Schildersymbole in Europa sind gleich.
1197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit


































































































   1209   1210   1211   1212   1213