Page 1208 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1208
SPC Bindemittel
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Rollen, universal
Absorbiert eine Vielzahl von industriellen Flüssigkeiten, einschließlich Ölen, Wasser, Lösungs- und Kühlmitteln. Einseitiges Spinnvliesmaterial verleiht zusätzliche Stärke und führt zu weniger Fusseln. Perforiert für einfache Handhabung, um Abfall zu minimieren. In zwei Größen erhältlich.
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel 5 in 1
Preis je Stück €
102,32
172,41
Mehrzweck-Wartungsprodukt: Verwendung als Pad, Tuch, Rolle oder Schlange. Absorbiert eine Vielzahl von Flüssigkeiten wie etwa Wasser, Öl, Kühl- und Lösungsmittel. Praktische Spenderbox für schnellen Zugriff. Mehrfache Perforationen - immer die richtige Größe, um Abfall zu minimieren. Mehrschichtiger Aufbau für Robustheit, gute Absorption und weniger Fusseln auf einer Seite. In zwei Größen erhältlich.
Bestellcode
C4180584
C4180585
Aufnahmefähigkeit (L)
94
187
Maße L x T
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Bestellcode
C4180581
C4180582
Aufnahmefähigkeit (L)
89
177
Maße L x T
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Preis je Stück €
116,74
192,84
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Schlangen, universal
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Matten
Ideal für die Absorption von Leckagen und Spritzern um Maschinen herum. Absorbiert eine Vielzahl von industriellen Flüssigkeiten, einschließlich aggressiven Chemikalien. Durch das flexible Design passt die Schlange um jede Maschine,
Ecke oder Kurve. Gefüllt mit heißluftgezogenem Universalpolypropylen. Hat eine Absorptionskapazität von 45 Litern. Die Maße der Matten betragen 7,6 cm (Durchm.) x 122 cm (L). Erhältlich in 12er Boxen.
Rutschfeste und undurchlässige Matten sind perfekt für stark frequentierte Bereiche und Fußgängerwege, die trocken, sauber und rutschfest sein müssen. Nadelfilze aus Polypropylenfasern machen das Produkt reißfest. Absorbiert Öl, Wasser und nicht aggressive Chemikalien. Hat eine Absorptionskapazität von 46 Litern. Die Maße der Matten betragen 91 cm x 15,25 m. Erhältlich in 1er Rolle.
Bestellcode Aufnahmefähigkeit (L)
C4180578 45
Abmessungen (L x W x Preis je Durchmesser) Stück €
122 x 7,6 x 7,6 cm 78,92
Bestellcode
C4180580
Aufnahmefähigkeit (L)
46
Maße L x T
1525 x 91 cm
Preis je Stück €
137,86
Sorbents-Aufsaug- und Bindemittel-Kissen, universal
Absorbiert eine Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Wasser, Kühlmitteln, Lösungsmitteln, Ölen, Frostschutzmitteln usw. Hat eine Absorptionskapazität von 105 Litern. Die Maße der Kissen betragen 43 x 48 cm. Erhältlich in 16er Boxen.
Sorbents-Chemikalienbindemittel-Pads
11
Preis je Stück €
129,52
Findet Verwendung wenn Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten eingesetzt werden. Absorbiert eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren und ätzende Mittel. Die Pads sind chemisch träge: Das Produkt baut sich nicht ab und ruft auch keine chemische Reaktion mit der absorbierten Flüssigkeit hervor. Hat eine Absorptionskapazität von 88 Litern. Die Maße der Pads betragen 41 x 51 cm. Erhältlich in 100er Boxen.
Bestellcode
C4180577
Aufnahmefähigkeit (L)
105
Maße L x T
43 x 48 cm
Bestellcode
C4180603
Aufnahmefähigkeit (L)
88
Maße L x T
41 x 51 cm
Preis je Stück €
104,98
1194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11326 11329
11327
11010
11328
11032