Page 1210 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1210
Temperaturanzeigendes Etikett
Dauerhafte Temperaturüberwachung ohne dauerhafter Aufsicht
Die irreversible TIL-Reihe bietet die dauerhafte Aufzeichnung der höchsten Temperatur des jeweiligen Geräts, Bei Erreichen einer gewissen Temperatur färbt sich der weiße Teil auf dem Etikett schwarz und gibt eindeutigen Aufschluss über die höchste Temperatur.
Das irreversible temperaturanzeigende Etikett ist eine kostengünstige Lösung für die Temperaturkontrolle bei Wartungsarbeiten bzw. für die Fehlersuche bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und kommt vor Allem immer dann zum Einsatz, wenn andere Messsysteme die Außentemperatur einer Maschine bzw. eines Systems nicht ermitteln können. Das niedrige Profil der Etiketten ermöglicht die Anwendung auf Bauteilen und in Bereichen, in denen der Einsatz von Schreibgeräten schlichtweg unpraktisch ist.
Die irreversiblen temperaturanzeigende Etiketten gewährleisten dauerhafte Überwachung ohne Unterbrechungen aufgrund von Stromausfall oder geringer Akku-Ladung von Messgeräten oder ähnlichem Equipment.
Irreversible temperaturanzeigende Etiketten für maximale Effektivität auf trockener und sauberer Oberfläche anbringen. Der starke Klebstoff bietet auch auf schmutzigen und unebenen Oberflächen sicheren Halt.
Merkmale:
• Schnell, einfach und kostengünstig
• Große Schriftfelder für bestmögliche Lesbarkeit - auch aus der Distanz
• Dauerhafte Überwachung ohne Personal oder Beeinträchtigungen durch Stromausfall u.ä. • Verpackung mit erinnernder Funktion bezüglich Nachbestellungen
• Haftet stark - auf jeder Oberfläche
• Erhältlich als Single-Level-, 4-Level- und 6-Level-Anzeigen
Irreversible temperaturanzeigende Einpunkt-Etiketten
Die irreversible TIL-Reihe bietet eine dauerhafte Aufzeichnung der höchsten Temperatur des jeweiligen Geräts. Bei Erreichen von einem der verschiedenen Temperaturpunkte auf dem Etikett färbt sich der weiße Teil auf dem Etikett irreversibel schwarz und gibt eindeutigen Aufschluss über die höchste Temperatur. Der Etiketten werden aus Polyester hergestellt. Alle erhältlich in 60er Packungen.
Bestellcode
C4186320
C4186321
C4186322
C4186319
Temperaturanzeige Größe
60°C 13 mm Dia.
71°C 13 mm Dia.
82°C 13 mm Dia.
82°C 20 x 20 mm
Preis je Stück €
30,05
30,05
30,05
40,07
Irreversible temperaturanzeigende Mehrpunkt-Etiketten
Die irreversible TIL-Reihe bietet eine dauerhafte Aufzeichnung der höchsten Temperatur des jeweiligen Geräts. Bei Erreichen von einem der verschiedenen Temperaturpunkte auf dem Etikett färbt sich der weiße Teil auf dem Etikett irreversibel schwarz und gibt eindeutigen Aufschluss über die höchste Temperatur. Code 4186323 hat 4 Temperaturpunkte. Alle anderen haben 6Etiketten aus Polyester oder Polyethylennapthalat (PEN). Alle erhältlich in 30er Packungen.
11
Bestellcode
C4186323
C4186324
C4186325
C4186326
C4186327
C4186328
C4186329
Temperaturanzeige
82°C - 116°C
37°C - 54°C
60°C - 82°C
88°C - 110°C
116°C - 143°C
149°C - 177°C
182°C - 210°C
Abmessungen (H x W)
45 X 20 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
Preis je Stück €
35,06
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
1196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11466 11465 PO-12237