Page 1206 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1206
ToughStripeTM Bodenmarkierungsband
ToughStripe Eckenmarkierung - Kreuz
In 3 Größen und 6 Farben erhältlich. Erhältlich in 20er Packungen.
ToughStripe Bodenpfeile - Vorverteilt
Bestellcode
C4186203
C4186204
C4186205
C4186206
C4186207
C4186208
C4186209
C4186210
C4186211
C4186212
C4186213
C4186214
C4186215
C4186216
C4186217
C4186218
C4186219
C4186220
Größe
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
203,2 x 76,2 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
254 x 101,6 mm
Artikel Beschreibung
Inhalts- Preis je menge Stück €
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - rot 20,000
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - grün
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - blau
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - gelb
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - 20,000 schwarz
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - weiß
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - rot 20,000
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - grün
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - blau
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - gelb
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - 20,000 schwarz
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - weiß
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - rot 20,000
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - grün
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - blau
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - gelb
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze - 20,000 schwarz
Boden-Eckmarkierungen - Kreuze 20,000 - weiß
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
18,36
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
27,82
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
42,15
Die Pfeile sind in einem Abstand von 457 mm erhältlich. Erhältlich auf einem hellen Aufkleber, um leichte Anwendung zu gewährleisten, wenn eine fortlaufende Pfeilreihe erforderlich ist. Erhältlich auf 30 m langen Rollen. Die Pfeile haben eine Länge von 127 mm und eine Breite von 50,8 mm - 52 Pfeile je Rolle. 6 Farben erhältlich.
Bestellcode
C4186227
C4186228
C4186229
C4186230
C4186231
C4186232
Artikel Beschreibung
Bodenpfeile mit festem Abstand - rot
Bodenpfeile mit festem Abstand - grün
Bodenpfeile mit festem Abstand - blau
Bodenpfeile mit festem Abstand - gelb
Bodenpfeile mit festem Abstand - schwarz
Bodenpfeile mit festem Abstand - weiß
Größe
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 x 50,8 mm
127 50,8 mm
127 x 50,8 mm
Preis je Stück €
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
139,40
ToughStripe Bodenstriche - Vorverteilt
Toughstripe Bodenpunkte - vorverteilt
11
Vorverteilte Punkte sind in einem Abstand von 457 mm erhältlich. Erhältlich auf einem hellen Aufkleber, um leichte Anwendung zu gewährleisten, wenn eine fortlaufende Punktreihe erforderlich ist. Erhältlich auf 30 m langen Rollen mit einem Durchmesser von 88,9 mm - 55 Punkte je Rolle. 6 Farben erhältlich.
Vorverteilte Striche sind in einem Abstand von 457 mm erhältlich. Erhältlich auf einem hellen Aufkleber, um leichte Anwendung zu gewährleisten, wenn eine fortlaufende Strichreihe erforderlich ist. Erhältlich auf 30 m langen Rollen. Die Striche haben eine Länge von 203,2 mm und eine Breite von 50,8 mm - 46 Pfeile je Rolle. Nur in gelb erhältlich.
Bestellcode
C4186221
C4186222
C4186223
C4186224
C4186225
C4186226
Artikel Beschreibung
Bodenpunkte mit festem Abstand - grün
Bodenpunkte mit festem Abstand - rot
Bodenpunkte mit festem Abstand - weiß
Bodenpunkte mit festem Abstand - gelb
Bodenpunkte mit festem Abstand - blau
Bodenpunkte mit festem Abstand - schwarz
Preis je Stück €
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
90,71
Bestellcode
C4186233
Artikel Beschreibung
Bodenstriche mit festem Abstand - gelb
Preis je Größe Stück €
203,2 x 50,8 mm
76,38
1192
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11190
11177
11149
11147

