Page 1202 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1202

Schließband
ABUS DISKUS ÜBERFALLE 140
• Stabile Konstruktion mit verdeckt liegenden Schrauben
• Falle und Gelenkstifte aus Edelstahl: Ideal zu Diskusschlössern
• Schlossschrauben und Unterlegstahlplatten im Lieferumfang enthalten
• Versteckte Befestigung: Schreckt mögliche Diebe ab
• DG - Doppelgelenk: Geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene
und Ecklösungen
Bestellcode
C2391609
C2391611
Farbe Nettogewicht
Silber 338 g
Silber 465 g
Größe
120 mm
190 mm
Staple Diameter
13 mm
13 mm
Staple Diameter
14 mm
10 mm
14 mm
Preis je Stück €
16,53
24,08
Preis je Stück €
9,07
4,80
7,09
ABUS ÜBERFALLE 200
ABUS ÜBERFALLE SET 100
• Überfalle mit gehärteter Stahl-Öse
• Verdeckte Scharnierstifte
• Korrosionsgeschützt
• Verdeckte Schrauben (im Lieferumfang auf Karte enthalten)
Bestellcode
C2391657
C2391663
C2391665
Farbe Nettogewicht
Silber 211 g
Silber 72 g
Silber 144 g
Größe
115 mm
75 mm
95 mm
• Gehärtete Stahl-Öse und Gelenkstifte (80 und 100 mm)
• Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt
• Korrosionsgeschützt
• Verdeckte Schrauben (im Lieferumfang auf Karte enthalten)
• DG - Doppelgelenk: Geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer Ebene
und Ecklösungen
Bestellcode
C2391575
C2391578
Farbe Nettogewicht
Silber 208 g
Silber 91 g
Größe
100 mm
80 mm
Staple Diameter
11 mm
11 mm
Preis je Stück €
17,36
11,98
ABUS DOPPELÖSE 115/100
11
• Aus gehärtetem Stahl, 5 mm stark
• Winkel-Ösen passend für Hangschlösser mit bis zu 12 mm Bügelstärke
• Sollte mit Schwerlast-Schlossrauben befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten) • Maß der Anschraubflächen: Breite: 45 mm, Höhe: 38 mm
Bestellcode Farbe Nettogewicht Größe
C2391595 Silber 288 g 100 mm
Staple Diameter
14 mm
Preis je Stück €
7,84
ABUS FLOOR ANCHOR WBA100C
• 16 mm starker Bügel aus gehärtetem Spezialstahl für höchste Widerstandskraft
• Für Wand- und Bodenbefestigung im Außen- oder Innenbereich
• Aufgrund der flachen Bauform und hochwertigen Kunststoffabdeckung ist ein Überfahren des WBA 100
problemlos möglich
• Anerkannt nach Sold Secure Gold & Thatcham
Bestellcode Farbe Nettogewicht Größe Staple Diameter
C2392537 Schwarz 1950 g 165 mm 16 mm
Preis je Stück €
98,25
1188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49286 49245 49243 49193 49246


































































































   1200   1201   1202   1203   1204