Page 1201 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1201

Vorhängeschlösser mit Kombination | Schließband
ABUS ZAHLENHANGSCHLOSS 78/50C
• KTL-Beschichtung für besseren Korrosionsschutz
• Schlosskörper aus Stahl
• Doppelte Kugelverriegelung, Bügel aus gehärtetem Stahl
• Besonderer Schutz gegen die “”Shiming”” Methode (pat.)
• Einzelkombinationen (Hauptschlüsselfunktion durch Zylinder auf Rückseite)
• Bis zu 2.000 verschieden Kombinationen: Ideal für den Einsatz in Schulen und Betrieben
Shackle Vertical Bestellcode Farbe Nettogewicht Shackle Diameter Clearance
C2392244 Schwarz 155 g 7 mm 21,5 mm
ABUS ZAHLENHANGSCHLOSS 165
• Schlosskörper aus Messing für dauerhafte Sicherheit
• Individuell einstellbarer, 3- (20 & 30 mm) oder 4-stelliger (40mm) Zahlencode
Größe
50 mm
Preis je Stück €
8,66
Preis je Stück €
10,12
11,57
16,76
Preis je Stück €
105,80
Preis je Stück €
52,52
Bestellcode
C2391621
C2391624
C2391626
Farbe Nettogewicht
Brass 34 g
Brass 91 g
Brass 208 g
Shackle Diameter
3 mm
5 mm
6 mm
Shackle Vertical Clearance
22 mm
26 mm
27,5 mm
Größe
20 mm
30 mm
40 mm
ABUS GRANIT ÜBERFALLE 130/180C
• Schlagzäher Temperguss gegen jede Art von körperlichen Angriffen
• Gehärtete Öse für Vorhangschlösser mit einem Bügel von bis zu 11 mm Ø • Ideal in Verbindung mit ABUS Vorhangschloss 37/55: CEN Klasse 5
• Mit Ankerplatte und Zubehör
Bestellcode Farbe Nettogewicht
C2391603 Schwarz 1645 g
ABUS GRANIT ÜBERFALLE 125/150C
• Extra starkes Gelenk
• Gehärtete Öse für Vorhangschlösser mit einem Bügel von bis zu 11 mm Ø • Mit Ankerplatte und Zubehör
Größe
180 mm
Bestellcode Farbe Nettogewicht
C2147206 Schwarz 875 g
ABUS ÜBERFALLE 110/155C
Staple Diameter
15 mm
11
• Stabile Konstruktion mit verdeckt liegenden Schrauben
• Gehärtete Stahl-Öse und Gelenkstifte
• Schlossschrauben und Unterlegstahlplatten im Lieferumfang enthalten
• Versteckte Befestigung: Schreckt mögliche Diebe ab
• DG - Doppelgelenk: Geeignet für aufschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen nicht auf einer
Ebene und Ecklösungen
Bestellcode Farbe Nettogewicht Größe Staple Diameter
C2391590 Silber 345 g 155 mm 13 mm
Preis je Stück €
18,07
Wartung & Sicherheit
1187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49282
49281 49207
49171 49270


































































































   1199   1200   1201   1202   1203