Page 1204 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1204
ToughStripeTM Bodenmarkierungsband
ToughStripeTM Bodenmarkierendes Polyester
ToughStripeTM Bodenmarkierungsprodukte werden aus Bradys neuartigem B-514 Polyester hergestellt. ToughStripe Produkte eignen sich hervorragend zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerorten sowie zur Hervorhebung wichtiger Sicherheitsbestimmungen und von Flucht- und Rettungswegen.
Höhere Beständigkeit - Verschwenden Sie nicht länger Ihre Zeit damit, kaputte oder verschlissene Markierungen zu ersetzen: Nehmen Sie ToughStripe. Einfache Anwendung - Schnelles Verlegen gerader Linien - ohne Hilfe von Kollegen.
Hohe Sichtbarkeit - Sie erhalten dieselben Ergebnisse wie bei gemalten Bodenmarkierungen - zu einem kleineren Preis.
Gestanzte Formen - Verschiedenste Formen, Farben und Größen gewährleisten eine effektive und beständige Bodenmarkierung.
Schnell zu entfernen - Unsere Bodenmarkierungen sind leicht und rückstandsfrei zu entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen.
• Stärke 0.2 mm
• Temperaturspanne -18°C bis 54°C
• Anbringungs-Voraussetzungen: Min. 5°C, trockener Untergrund
• Geeignet für Innenanwendung bei trockenen Bedingungen
• Beständig gegen aggressive Chemikalien
• Übertrifft die OSHA 1910.22-Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen
ToughStripe Bodenmarkierungsband
Toughstripe Bodenpunkte
ToughStripeTM Bodenpunkte sind aus einem robusten, elastischen Material mit einem aggressiven Klebstoff hergestellt, sodass weniger Zeit auf den Austausch
von beschädigten oder verschlissenen Bändern verwendet wird. Sie halten Gabelstaplerverkehr ohne Reißen oder Anheben aus. Schonende Entfernung bedeutet, dass Bodenpunkte leicht und ohne Beschädigung des Bodens oder Rückstände entfernt werden können. Sie haben eine hohe Sichtbarkeit und bieten dieselbe Sichtbarkeit wie lackierte Bodenmarkierungen, kosten aber weniger. Jeder Punkt hat einen Durchmesser von 89 mm und die Bodenpunkte sind in Rollen zu 350 Punkten erhältlich.
Vielfältige Bodenmarkierungsbänder in drei Größen und 10 Farben, einschließlich 3 gestreiften Farben, die ideal zur Gefahrenidentifikation sind. Alle erhältlich auf 30 m langen Rollen und aus ToughStripe Polyester hergestellt.
Bestellcode
C4185137
C4185138
C4185139
C4185140
C4185141
C4185142
Artikel Beschreibung
Bodenpunkte - rot
Bodenpunkte - grün
Bodenpunkte - blau
Bodenpunkte - gelb
Bodenpunkte - schwarz
Bodenpunkte - weiß
Preis je Stück €
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
149,82
Bestellcode
C4185107
C4185108
C4185109
C4185110
C4185111
C4185112
C4185113
C4185114
C4185115
C4185116
C4185117
C4185118
C4185119
C4185120
C4185121
C4185122
C4185123
C4185124
C4185125
C4185126
C4185127
C4185128
C4185129
C4185130
C4185131
C4185132
C4185133
C4185134
C4185135
C4185136
Artikel Beschreibung
Boden-Markierband - schwarz
Boden-Markierband - weiß
Boden-Markierband - gelb
Boden-Markierband - rot
Boden-Markierband - blau
Boden-Markierband - grün
Boden-Markierband - orange
Boden-Markierband - schwarz AUF GELB
Boden-Markierband - rot AUF WEISS
Boden-Markierband - schwarz AUF WEISS
Boden-Markierband - schwarz
Boden-Markierband - weiß
Boden-Markierband - gelb
Boden-Markierband - rot
Boden-Markierband - blau
Boden-Markierband - grün
Boden-Markierband - orange
Boden-Markierband - schwarz AUF GELB
Boden-Markierband - rot AUF WEISS
Boden-Markierband - schwarz AUF WEISS
Boden-Markierband - schwarz
Boden-Markierband - weiß
Boden-Markierband - gelb
Boden-Markierband - rot
Boden-Markierband - blau
Boden-Markierband - grün
Boden-Markierband - orange
Boden-Markierband - schwarz AUF GELB
Boden-Markierband - rot AUF WEISS
Boden-Markierband - schwarz AUF WEISS
Größe
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
50,8 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
76,2 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
101,6 mm x 30 m
Preis je Stück €
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
37,46
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
56,55
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
69,78
Toughstripe Boden-Fußabdrücke
11
Maße: 254 mm (H) x 89 mm (B). Erhältlich in 10er Packungen - 5 x links und 5 x rechts. In 6 Farben erhältlich.
Bestellcode
C4185143
C4185144
C4185145
C4185146
C4185147
C4185148
Artikel Beschreibung
Boden-Fußspuren - rot
Boden-Fußspuren - grün
Boden-Fußspuren - blau
Boden-Fußspuren - gelb
Boden-Fußspuren - schwarz
Boden-Fußspuren - weiß
Preis je Inhaltsmenge Stück €
10,000 23,51
10,000 23,51
10,000 23,51
10,000 23,51
10,000 23,51
10,000 23,51
1190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11192
11191
11189 PO-12235