Page 1200 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1200

Vorhängeschlösser mit Schlüssel | Vorhängeschlösser mit Kombination
ABUS GRANIT CONTAINER SCHLOSS 215/100
• Passt an die gängigsten nach außen öffnenden Transport- und Lagercontainer
• Auch geeignet für Schiebetüren, Scheunentoren & LKW-Flügeltüre; KA/MK auf Anfrage möglich
• Höchste Sicherheit mit Vorhangschloss ABUS 37RK/70HB100: Extrem hohe Schließungsanzahl
• Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit; CEN Klasse 5; 24 mm Ø x 1400 mm
Schrauben
• Auslieferung mit Sicherungsmuttern für höchsten Widerstand
Bestellcode Farbe Nettogewicht
C2147210 Schwarz 6935 g
• Neuer Kombinationsmechanismus mit noch höherer Zuverlässigkeit • Präzisions-Schließwerk mit zusätzlichem Schutz gegen Manipulation • Bügel aus gehärtetem Stahl
• Schwarzer Bügel mit erhöhtem Korrosionsschutz
• Gehärtete Stahlummantelung
• Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencod
Größe
100 mm
Preis je Stück €
378,57
ABUS ZAHLENHANGSCHLOSS 190
ABUS ZAHLENHANGSCHLOSS 180IB
ABUS ZAHLENHANGSCHLOSS 158
Bestellcode
C2391629
C2391630
Farbe Nettogewicht
Schwarz 765 g
Schwarz 815 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Shackle Vertical Clearance
30 mm
30 mm
Größe
60 mm
60 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Preis je Stück €
58,22
72,76
• Schlosskörper aus Messing für dauerhafte Sicherheit • Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode
• Bügel aus Edelstahl : Extremer Korrosionsschutz
• Variante mit hohem Bügel (HB) verfügbar
Bestellcode
C2391627
C2391628
Farbe Nettogewicht
Brass 255 g
Brass 285 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
63 mm
Größe
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
31,94
34,92
11
• Robustes Zinkdruckgussgehäuse für dauerhafte Sicherheit
• Individuell einstellbarer, 3- (40mm) oder 4-stelliger (50mm) Zahlencode • Bügel aus gehärtetem Stahl
• 158KC/45mm mit Hauptschlüsselfunktion
Bestellcode
C2147209
C2391616
Farbe Nettogewicht Shackle Diameter
Schwarz 129 g 6,5 mm
Schwarz 305 g 8 mm
Shackle Vertical Clearance
25 mm
34 mm
Größe
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
18,91
23,24
1186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49167
49231 49217 49183


































































































   1198   1199   1200   1201   1202