Page 1203 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1203

Ketten und Kabel
ABUS COBRA KABEL
• Hochwertiges Stahlkabel mit zwei Schlaufenenden
• Ideal für Fahrrad, Surfbrett, Gartengeräte etc.
• Das Schlaufenkabel eignet sich hervorragend als Ergänzungsprodukt zu ABUS Bügel-, Hang- und
Rahmenschlössern
Bestellcode
C2668434
C2668435
C2668431
C2668432
C2668430
C2668433
Farbe Nettogewicht
Schwarz 341 g
Schwarz 302 g
Schwarz 551 g
Schwarz 1260 g
Schwarz 2335 g
Schwarz 351 g
Kabellänge
185 m
200 m
200 m
500 m
1000 m
120 m
Cable Diameter
8mm
8mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
11,89
13,47
22,21
42,08
60,41
18,91
ABUS KETTE & HANGSCHLOSS 92W/8KS110
• Bügel aus gehärtetem Spezialstahl: Dreht sich bei Angriffen
• Schlosskörper aus massivem Messing mit Stahlmantel
• Schloss-Ketten-Kombinationen sind eine sehr gute Lösung um Motorräder an feste Objekte anzuschließen • Spezialgehärtete 8mm Vierkantkette
Bestellcode
C2392436
ABUS WAND ANKER WA50
Preis je Farbe Nettogewicht Stück €
Silber 2385 g 76,42
• Der Befestigungsanker ermöglicht das Anschließen von Zweirädern in Garagen, in Kellern, an Häusern.
• Der WA 50 ist für die Wandmontage vorgesehen.
• In Kombination mit einem ABUS-Schloss mit einem hohen Sicherheitslevel bietet dieser
ein hohes Maß an Sicherheit.
Bestellcode Farbe Nettogewicht Größe
C2392536 Schwarz 830 g 110 mm
Staple Diameter
38 mm
Preis je Stück €
40,56
ABUS SICHERHEITSKETTE
11
• Ketten aus gehärtetem Spezial-Kettenstahl
• Verfügbar in 6, 8 und 10 mm Durchmesser bei unterschiedlichen Längen
• 10 KS 110 in Verbindung mit ABUS Vorhangschloss 37/55: Sold Secure (Bicycle)
Gold
• 8 KS 110 in Verbindung mit ABUS Vorhangschloss Diskus 20/70: Sold Secure
(Fahrrad) silber
• 10 KS (in allen Längen) in Verbindung mit 34CS/55: Thatcham anerkannt
Bestellcode
C2391580
C2392421
Nettoge- Farbe wicht
Schwarz 2495 g
Schwarz 1785 g
Größe
1100 mm
1100 mm
Chain Link Size
14 mm
13 mm
Chain Link Diameter
10 mm
8 mm
Preis je Stück €
56,19
37,52
Wartung & Sicherheit
1189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49235 49201
49260 49204


































































































   1201   1202   1203   1204   1205