Page 1199 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1199

Vorhängeschlösser mit Schlüssel
ABUS MESSING HANGSCHLOSS T84MB/40
• Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing für dauerhafte Sicherheit
• Präzisions-Stift-Zylinder mit parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
• Innenteile aus rostfreien Materialien
• Kunststoffmantel
• Gleichschließende (KA) Farbvarianten verfügbar: Eignet sich zum Einsatz mit ABUS Lock Out Hasp
Bestellcode
C2392507
C2392511
C2392515
C2392517
C2392527
C2392531
Farbe Nettogewicht
Schwarz 117 g
Blau 117 g
Grün 117 g
Grau 117 g
Rot 117 g
Gelb 117 g
Shackle Diameter
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
Shackle Vertical Clearance
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
21,5 mm
Größe
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Preis je Stück €
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
13,35
ABUS ALUMINIUM HANGSCHLOSS 70
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks
vor Wasser und Schmutz
• Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
Bestellcode
C2965242
C2965251
C2965256
C2965258
Farbe Nettogewicht
Grün 86 g
Orange 86 g
Silber 86 g
Gelb 86 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
16 mm
20 mm
47 mm
25,5 mm
Größe
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
Preis je Stück €
12,28
12,28
12,28
12,28
ABUS MESSING HANGSCHLOSS 55
• Schlosskörper aus massivem Messing für dauerhafte Sicherheit • Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Bügel aus gehärtetem Stahl
• Doppelte Kugelverriegelung (ab 30 mm)
• Variante mit hohem Bügel (HB) verfügbar
Bestellcode Farbe Nettogewicht
Shackle Diameter
4,5 mm
6,5 mm
7mm
Shackle Vertical Clearance
13,5 mm
21,5 mm
24 mm
Größe
30 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
7,89
9,42
14,56
C2391931
C2391937
C2391950
Brass 66 g
Brass 129 g
Brass 187 g
ABUS DISKUS ÜBERFALLE141-200
11
• Einfache Bedienung durch komfortablen frontalen Zylinderzugang
• Doppelter Schutz: das integrierte Diskus-Schloss wird durch einen massiven Metallschließkasten rundum
geschützt
• Lieferung mit dem “”original”” ABUS Diskus 26/70 - Qualität “”Made in Germany””
• Massive Metallkonstruktion für höchsten Schutz
• Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
• Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer; optimal auch zur Verwendung an Kfz-Flügeltüren
(Transportern, Kastenwagen) und nach außen öffnenende Flügeltüren
Bestellcode
C2147207
C2147208
Farbe Nettogewicht
Schwarz 1300 g
Weiß 1300 g
Größe
200 mm
200 mm
Preis je Stück €
63,82
63,82
Wartung & Sicherheit
1185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49177 49250 49248 49261


































































































   1197   1198   1199   1200   1201