Page 1198 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1198
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
ABUS MESSING HANGSCHLOSS 65CS
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Bügel aus gehärtetem Stahl (20 - 30 mm), ab 40 mm gehärteter Spezialstahl
• Bügel aus Edelstahl (IB) und Messing (MB) verfügbar: Extremer Korrosionsschutz
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
• Doppelte Kugelverriegelung (ab 30 mm)
• Spezialstahlbügel mit NANO-Protect Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschut
Bestellcode
C2392127
C2392128
Farbe Nettogewicht
Brass 141 g
Brass 253 g
Shackle Diameter
7 mm
8,5 mm
Shackle Vertical Clearance
18 mm
20,5 mm
Größe
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
15,87
22,59
ABUS HOCHBÜGEL MESSING HANGSCHLOSS 65/30
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Bügel aus gehärtetem Stahl (20 - 30 mm), ab 40 mm gehärteter Spezialstahl
• Bügel aus Edelstahl (IB) und Messing (MB) verfügbar: Extremer Korrosionsschutz
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
• Doppelte Kugelverriegelung (ab 30 mm)
• Spezialstahlbügel mit NANO PROTECTTM-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschut
Bestellcode Farbe
C2391983 Brass
C2392023 Brass
C2424535 Brass
C2392079 Brass
Nettogewicht
95 g
151 g
163 g
303 g
Shackle Diameter
5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
Shackle Vertical Clearance
60 mm
40 mm
63 mm
80 mm
Größe
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
10,20
12,28
13,27
18,59
ABUS ALUMINIUM HANGSCHLOSS 72
• Korrosionsschutz durch massiven Aluminium-Schlosskörper: Leicht und stark
• Rostfreier Präzisions-Stift-Zylinder mit 65/40 Schlüsselprofil
• Verzinkter Messingverriegelungsmechanismus
• Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des
Schließwerks vor Wasser und Schmutz
• Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
• Spezialstahlbügel mit NANO-Protect Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschut
11
Bestellcode Farbe
C2392183 Schwarz
C2392184 Blau
C4449656 Grün
C2392186 Orange
C2392187 Rot
C2392188 Violet
C2392189 Gelb
C2392190 Schwarz
C2392191 Blau
C2392192 Grün
C2392193 Orange
C2392194 Rot
C2392195 Violet
C2392196 Gelb
Nettogewicht
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
110 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
Shackle Diameter
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
7mm
Shackle Vertical Clearance
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
24,5 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Größe
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Preis je Stück €
18,22
18,22
18,22
18,22
18,22
18,22
18,22
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
19,57
1184
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49247 49239 49249