Page 1197 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1197
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
ABUS TITALIUM HANGSCHLOSS 64TI
• Massiver Schlosskörper aus TITALIUMTM Spezialaluminium: Extremer Korrosionsschutz
• Präzisions-Stift-Zylinder mit parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
• Gehärteter Stahlbügel (20 - 30 mm) ideal zur absicherung von kleineren Werten/Gegenständen (Taschen,
Koffern, etc.)
• Ab 30 mm Spezialstahlbügel mit NANO-ProtectTM Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
• Verchromte Zylinderkerne für zusätzlichen Korrosionsschutz
• Tulpenförmiger Schlüsselkopf
Bestellcode
C6011049
C6011050
C6011051
C6011052
C6011053
C6011054
Farbe Nettogewicht
Silber 45 g
Silber 45 g
Silber 85 kg
Silber 85 g
Silber 140 g
Silber 140 g
Shackle Diameter
5mm
5mm
6,5 mm
6,5 mm
8mm
8mm
Größe
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Key Alike Type
KA6311
KA6312
KA6411
KA6412
KA6511
KA6512
Preis je Stück €
7,39
7,39
9,99
9,99
14,84
14,84
ABUS STEEL LAMINATED HANGSCHLOSS 41
• Lamellen aus Stahl, einzeln und vollständig ETERNATM veredelt: Für langlebigen Korrosionschutz • Gehärteter Bügel, ab 40 mm aus Spezialstahl
• Präzisions-Stift-Zylinder
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
• Varianten mit hohem Bügel (HB) verfügbar
• Zylinder ist gegen Anbohren und Ziehen geschütz
Bestellcode
C2391857
C2391859
C2391903
Farbe Nettogewicht
Silber 190 g
Silber 206 g
Silber 338 g
Shackle Diameter
7 mm
7 mm
9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
53 mm
25,5 mm
Größe
40 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
12,67
15,80
16,21
ABUS MARINE MESSING HANGSCHLOSS 701B
• Präzisions-Stift-Zylinder
• Bügel aus Edelstahl mit Kunststoffmantel für höchsten Korrosionsschutz
• Gekapselter Schlosskörper mit spezieller Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des Schließwerks
vor Wasser und Schmutz
• Schlagzähe Kunststoffummantelung schont empfindliche Oberflächen
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
Bestellcode Farbe
C2392172 Blau
C2392170 Blau
C2392179 Blau
Nettogewicht
227 g
175 g
225 g
Shackle Diameter
8 mm
8 mm
9 mm
Shackle Vertical Clearance
20 mm
16 mm
27,5 mm
Größe
45 mm
45 mm
50 mm
Preis je Stück €
18,29
15,93
20,37
ABUS MESSING HANGSCHLOSS 65
11
• Präzisions-Stift-Zylinder
• Bügel aus gehärtetem Stahl (20 - 30 mm), ab 40 mm gehärteter Spezialstahl
• Bügel aus Edelstahl (IB) und Messing (MB) verfügbar: Extremer Korrosionsschutz
• Zahlreiche Schließungen (KA/MK) für noch mehr Sicherheit verfügbar
• Doppelte Kugelverriegelung (ab 30 mm)
• Spezialstahlbügel mit NANO PROTECTTM-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschut
Bestellcode
C2391962
C2391973
C2391982
C2392011
C2392022
C2392066
C2392078
C2392113
Farbe Nettogewicht
Brass 21 g
Brass 48 g
Brass 77 kg
Brass 103 kg
Brass 140 g
Brass 181 g
Brass 266 g
Brass 396 g
Shackle Diameter
3,5 mm
4mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
7mm
8mm
9,5 mm
Shackle Vertical Clearance
11,5 mm
13,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
22,5 mm
24,5 mm
29 mm
35 mm
Größe
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Preis je Stück €
6,45
7,44
8,42
9,67
10,52
14,09
16,83
20,97
Wartung & Sicherheit
1183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49226
49199
49265 49266