Page 1196 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1196
Vorhängeschlösser mit Schlüssel
ABUS DISKUS HANGSCHLOSS
ABUS DISKUS HANGSCHLOSS 20/80
ABUS DISKUS HANGSCHLOSS 24IB/60
ABUS MESSING BLOCKSCHLOSS 82/90
11
• Gehärteter Stahlbügel zum Schutz gegen Sägeangriffe • Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz • Original Diskus® Design: 360° geschützt
• Schwerer Edelstahlkörper
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
Bestellcode Farbe
C2391666 Silber
C2391667 Silber
C2391728 Silber
Nettogewicht
194 g
299 g
299 g
Shackle Diameter
8 mm
10 mm
10 mm
Shackle Vertical Clearance
13 mm
17 mm
17 mm
Größe
60 mm
70 mm
70 mm
Preis je Stück €
19,81
23,24
34,55
• Edelstahl innen und außen für bestem Korrosionsschutz
• Bügel aus gehärtetem Spezialstahl mit zusätzlichem Sägeschutz
• Diskus-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
• Original Diskus Design: 360° geschützt
• Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
• ABUS-Plus-Scheibenzylinder: höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl
Bestellcode Farbe Nettogewicht Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance
C2391644 Silber 424 g 11 mm 18 mm
• Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett Edelstahl für extremen Korrosionsschutz • Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
• Original Diskus® Design: 360° geschützt
• Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
Größe
80 mm
Preis je Stück €
60,22
Preis je Stück €
27,55
Bestellcode Farbe Nettogewicht Shackle Diameter Shackle Vertical Clearance Größe
C2391688 Silber 194 g 8 mm 13 mm 60 mm
• Bügel aus gehärtetem Spezialstahl: Dreht sich bei Angriffen
• Schlosskörper aus massivem Messing
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Gleichschließungen (KA) für noch mehr Sicherheit verfügbar
• Spezialstahlbügel mit NANO PROTECTTM-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
Bestellcode
C2392255
C2392260
C2392433
Farbe Nettogewicht Shackle Diameter
Shackle Vertical Clearance Größe
15 mm 70 mm
17,5 mm 90 mm
17 mm 80 mm
Preis je Stück €
24,22
36,57
59,64
Brass 412 g
Brass 699 g
Silber 811 g
12 mm
12 mm
12 mm
1182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49236 49268 49269 49255