Page 1195 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1195

Vorhängeschlösser mit Schlüssel
ABUS GRANIT HANGSCHLOSS 37
• Black GRANITTM Beschichtung: Für langlebigen Korrosionschutz
• Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
• Austauschbarer Bügel mit 11 mm Durchmesser: CEN Klasse 5
• Besonders stabile Verriegelungstechnik durch Stahlkugeln
• ABUS-Plus Scheibenzylinder: Höchste Präzision gegen Manipulation
• Extrem hohe Schließungsanzahl: Zylinder und Ersatzschlüssel werde nach Code-
Bestellcode
C2391818
C2391819
C2391824
C2391827
C2391830
Farbe Nettogewicht
Schwarz 478 g
Schwarz 520 g
Schwarz 667 g
Schwarz 952 g
Schwarz 1111 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
11 mm
14 mm
14 mm
Karte gefertig
Shackle Vertical Clearance
Größe
62 mm
62 mm
63 mm
77 mm
79 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Standard Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Closed Shackle
Preis je Stück €
104,36
112,57
128,18
147,56
166,94
35 mm
50 mm
16 mm
100 mm
22 mm
ABUS PLATINUM HANGSCHLOSS 34
• Körper und Bügel aus gehärtetem Stahl für höchsten Schutz • Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Besonders stabile Verriegelungstechnik druch Stahlkugeln
• Auswechselbarer Zylinder
Bestellcode Farbe
C2391802 Silber
C2391804 Silber
Nettogewicht
532 g
592 g
Shackle Diameter
11 mm
11 mm
Preis je Stück €
64,02
77,52
• Körper und Bügel aus gehärtetem Stahl für höchsten Schutz
• Präzisions-Stiftzylinder mit Anti-Pick-Stiften
• Auswechselbarer Zylinder
• 83/80 vorbereitet für die Aufnahme von skandinavischen Oval-Zylindern; Zylinder
nicht enthalten
• Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO-Protect Beschichtung für sehr hohen
Shackle Vertical Clearance
26,5 mm
26,5 mm
Größe
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
ABUS STAHL SCHLOSS 83
• Für unterschiedlichste Anforderungen: Patentiertes Z-Bar erlaubt dem Vorhängeschloss eine schnelle Umstellung von Standardverriegelung zu Zwangsverriegelung
11
Bestellcode Farbe
C2392268 Silber
C2392270 Silber
Nettogewicht
582 g
582 g
Shackle Diameter
11,5 mm
11,5 mm
Korrosionsschutz
Shackle Vertical Clearance
37 mm
27,5 mm
Größe
55 mm
55 mm
Shackle Type
Standard Shackle
Closed Shackle
Preis je Stück €
61,49
67,00
Wartung & Sicherheit
1181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49213 49210 49263


































































































   1193   1194   1195   1196   1197