Page 1191 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1191
Lockout Tagout - Vorhängeschlösser | Lockout Tagout - Elektrische Gefahrensicherung
Allzweck-Kabelverschlusssystem und Kabel
Können zum Verschließen von Ventilen, Trennen von Schaltern, Trennschaltern usw. verwendet werden. Verschließt mehrere Kontrollpunkte mit einem einzelnen Gerät = geringere Ausrüstungskosten. Austauschbare Kabel, um zu gewährleisten, dass Sie das Modell auswählen, das am besten zu Ihrer Arbeit passt. Gehäuse aus robustem, schlagfestem Nylon, resistent gegen Chemikalien und Korrosion. Hat 4 Vorhängeschlösser mit Löchern. Max. Bügelstärke 7 mm mit einem Mindestbügelspiel von 20 mm. Erhältlich wahlweise in zwei Kabelarten.
Bestellcode
C1447275
C1447276
Kabel Material
Schlagfestes Nylon
Vinylbeschichtetes Metall
Kabelgröße
2,44 m
2,44 m
Preis je Stück €
65,82
59,95
Kabel ohne Geräte
480-600 V Sperrstabverriegelungsset
Wählen Sie aus den Kabeln unten aus, um sie für Ihren Bedarf gegen Ihr Allzweck- Kabelverschlusssystem auszutauschen.
Bestellcode
C4185096
C4185097
C4185098
C4185099
C4186402
Artikel Beschreibung
8 NYLONKABEL FÜR APCLO
8 MANTELKABEL FÜR APCLO
12 NYLONKABEL FÜR APCLO
12 MANTELKABEL FÜR APCLO
Vinylbeschichtetes Metallkabel 4mm Durchm. - 3m
Kabel Material
Schlagfestes Nylon
Vinylbeschichtetes Metall
Schlagfestes Nylon
Vinylbeschichtetes Metall
Vinylbeschichtetes Metall
Kabelgröße
2,44 m
2,44 m
3,65 m
3,65 m
3,00 m
Preis je Stück €
16,46
14,10
18,81
16,46
13,80
11
Perfekt zum Verschließen übergroßer und unregelmäßig geformter Schalter. Selbstklebende unterstützte Schienen werden ständig auf einer Schalttafel installiert. Sperrstäbe in rot und grün erhältlich und 190 mm lang: Der rote Stab bedeutet “verriegelt” und der grüne Stab bedeutet “entriegelt”.Maximale Bügelstärke 6,5 mm mit einem Mindestbügelspiel von 20 mm. Das Set umfasst: 2 gelbe Montageleisten, 1 roter Sperrstab, 1 grüner Sperrstab und 3 Alkoholwischtücher.
Preis je Bestellcode Stück €
C4185104 29,39
Wartung & Sicherheit
1177
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11094 10903 10911