Page 1192 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1192

Lockout Tagout - Elektrische Gefahrensicherung
Ersatz-Sperrstab
Ersatz-Sperrstäbe sind in 5er Packungen und in rot und grün erhältlich.
Mini-Trennschalterverriegelungen
Bestellcode
C4185105
C4185106
Artikel Beschreibung
EZ 480/600 VOLT 7,6 ROTE BLOCKIERSTANGE
EZ 480/600 VOLT 7,6 GRÜNE BLOCKIERSTANGE
Preis je Stück €
20,58
20,58
Ersatzmontageleiste
Eine sichere und effektive Methode zum Verschließen europäischer Trennschalter. Eine Mini-Trennschalterverriegelung ist in dieser Form einzigartig - für die Installation sind keine Werkzeuge erforderlich. Erhältlich für ein- und mehrpolige Trennschalter. Aus glasfasergefülltem Nylon gefertigt. Die Lockouts können Vorhängeschlösser
mit einer Bügelstärke von bis zu 6 mm aufnehmen. Erhältlich in Einzel- oder 6er Packungen. Passt zu Spurstange (TBLO), Stift-Aus-Standard (POS), Stift-Ein- Standard (PIS), Stift-Aus-Breite (POW).
Die Ersatzmontageleiste sind in 2er Packungen und in gelb erhältlich.
Bestellcode
C4185101
Ersatz-Sperrstabhalter
11
Preis je Stück €
22,92
Bestellcode
C1447446
C3950059
C1447448
C3950060
C1447450
C3950061
C1447452
C3950062
Materialkurztext
POS 1/PK
POS 6/PK
PIS 1/PK
PIS 6/PK
POW 1/PK
POW 6/PK
TB 1/PK
TB 6/PK
Preis je Stück €
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
13,65
75,36
Sicherheitsblockierbügel
Ersatz-Sperrstabhalter sind in 5er Packungen und in gelb erhältlich.
Bestellcode
Erlaubt 6 Mitarbeitern, eine einzelne Energiequelle zu blockieren. hergestellt aus vinylbeschichtetem rostfreien Stahl. Erhältlich in rot und gelb und in 2 Größen. Er hat eine maximale Bügelstärke von 9,5 mm und ein Mindestbügelspiel von 20 mm. Erhältlich in 12er Packungen.
Preis je Stück €
Bestellcode
C4186341
C4186342
C4186343
C4186344
Artikel Beschreibung
AUSSPERRUNGSSCHLIESSBAND 25mm ROT 12 PK
AUSSPERRUNGSSCHLIESSBAND 38mm ROT 12 PK
AUSSPERRUNGSSCHLIESSBAND 25mm GELB 12 PK
AUSSPERRUNGSSCHLIESSBAND 38mm GELB 12 PK
Preis je Stück €
114,32
135,24
125,73
148,76
C4185102 24,68
1178
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
10985 10987 11092
11307 11091


































































































   1190   1191   1192   1193   1194