Page 1193 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1193
Lockout Tagout - Zubehör
Nichtleitender Schließbügel
Gruppenverschlusskasten
Gewährleistet, dass kein einziger Mitarbeiter Zugang zur Box hat, außer wenn ALLE Mitarbeiter ihre Verschlüsse oder Anhänger entfernt haben. Nach dem Verriegeln der Maschine oder des Prozesses werden der oder die Maschinenschlüssel in einen Verschlusskasten gelegt. Jedes autorisierte Arbeitsteammitglied legt einen persönlichen Verschluss oder Tagout-Gerät in den Gruppenverschlusskasten. Erhältlich in rot, blau und gelb. Rote und blaue Boxen haben Löcher für 13 Löcher und gelbe haben nur eines. Maße: 230 mm (B) x 88 mm (T) x 150 mm (H).
Der nichtleitende Nylonsicherheitsbügel nimmt bis zu 6 Verriegelungen auf. Widersteht bis zu 450 kg, wiegt aber nur 30 g. Der Lockout-Bügel passt in Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm. Er hat eine maximale Bügelstärke von 9,5 mm und ein Mindestbügelspiel von 20 mm.
Preis je Bestellcode Material Stück €
C1447554 Nylon 12,02
Vorhängeschloss-Station mit 36 Haken
Durch diese gut sichtbaren Verschlusskästen lassen sich Ihre Verschlüsse, Anhänger und Lockouts leicht finden und verwenden. Der robuste Kunststoff, aus dem diese Kästen bestehen, gewährleisten, dass sie für die rauesten Bedingungen geeignet sind. Es sind keine Komponenten mit dem Kasten erhältlich - wählen Sie für Ihren Lockout-Bedarf Ihre eigenen Komponenten aus.
Bestellcode
C4185095
C3966868
Gruppenverschlusskasten, Gelb
Preis je Stück €
108,36
108,36
Bestellcode
C1447622
Abmessungen (H x W)
150 x 230 mm
Material
Pulver beschichteter Schwerlaststahl
Preis je Stück €
108,36
Metall-Wandverschlusskasten
Bestellcode
C1447279
Lockout Gürteltasche
Abmessungen (H x W)
546 x 597 mm
Material
Acryl
Preis je Stück €
292,66
11
• Aus beständigem, pulverbeschichtetem Stahl, mit Schlüsselloch oben
• Mit einem transparenten Lexan-Fenster, das herausgeleitet, wenn die Schlosser
entfernt werden
• Inklusive Schlüsselhaken und Kennzeichnungsetiketten für eine vereinfachte
Hergestellt aus strapazierfähigem Nylon mit Schlaufen zum Anhängen an einen Gürtel. Füllen Sie einfach den Beutel mit von Ihnen benötigten Lockout-Geräten und haben Sie sie griffbereit, wenn sie erforderlich sind. Maße: 120 mm (H) x 190 mm (B) x 50 mm (L).
Schlüsselverwaltung
• Vorgebohrte Locher und Hilfsmittel für eine schnelle Montage enthalten
Preis je Stück €
Bestellcode
C4322004
C4322006
Abmessungen (D x H x W)
57.15 x 178 x 203mm
57.15 x 178 x 406mm
Kapazität
7 padlocks can be applied
12 padlocks can be applied
Preis je Stück €
67,53
Bestellcode
C4185100
Abmessungen (H x W)
120 x 190 mm
Material
Strapazierfähiges Nylon
112,88
45,85
Wartung & Sicherheit
1179
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11421
11304 10909
37164
11268
10905