Page 1189 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1189
Lockout Tagout - Mechanische Gefahrensicherung
Großer Universal-Klemmbock
Unsere vielseitigen, robusten, anwenderfreundlichen und leichten Universal- Klemmböcke sind für alle Standard-Ventilarten effektiv. Sie können auch zum Verschließen großer Hebel, Quergriffe und schwer zu sichernder mechanischer Geräte eingesetzt werden. Der neue Maulschlüssel passt über geschlossene
Ringe und breite Griffe. Hergestellt aus Industriestahl und Nylon für zusätzliche Stoßfestigkeit und Chemikalienschutz. In 2 Größen erhältlich - Klein: Passend zu einer max. Griffdicke von 19 mm oder einer max. Ventilgriffbreite von 25 mm / Groß: Passend zu einer max. Griffdicke von 31,75 mm oder einer max. Ventilgriffbreite von 41 mm. Nur Basiseinheit (Kabel und Sperrstabhalter werden separat verkauft)
Bestellcode
C3950047
C3950048
Artikel Beschreibung
Große Spanneinheit
Kleine Kugelhahnabsperrung
Preis je Stück €
72,29
67,60
Universal-Arm
Sperrstabhalter zur Verwendung mit einem kleinen Universal-Klemmbock. Hergestellt aus Industriestahl und Nylon. In 2 Größen erhältlich - Klein: Passend zu einer max. Griffdicke von 19 mm oder einer max. Ventilgriffbreite von 25 mm. Groß: Passend zu einer max. Griffdicke von 31,75 mm oder einer max. Ventilgriffbreite von 40 mm.
Bestellcode
C3950049
C3950050
Artikel Beschreibung
Kleiner Blockierstab, 19 x 25 mm
Großer Sperrarm
Preis je Stück €
28,09
31,77
Kabelverriegelungssystem mit 2,44 m Stahlkabel
Einsatz des Kabelverriegelungssystems zum Verschließen von Schiebern. Das Kabelverriegelungssystem ist ein rostbeständiges armiertes Metallkabel.
Kugelventilverriegelung, groß
Preis je Bestellcode Kabel Material Kabelgröße Stück €
C1447299 Armiert 2,44 m 21,98
11
Die zwei Hälften des Geräts umfassen das Kugelventil, um es vor der versehentlichen Aktivierung des Ventils zu schützen. Verschließt Rohre zwischen 50 und 200
mm in offener und geschlossener Position. In zwei Größen erhältlich - Klein: Rohrdurchmesser von 14,5 bis 52,5 mm / Groß: Rohrdurchmesser von 50 - 200 mm
Bestellcode
C1448002
C1448003
Artikel Beschreibung
Kugelventil-Aussperrung-PR-klein
Kugelventil-Aussperrung-PR-groß
Preis je Stück €
32,29
66,64
Wartung & Sicherheit
1175
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10984 10986
11467
11303