Page 1190 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1190
Lockout Tagout - Vorhängeschlösser
Verstellbares Standard-Blockiersystem für Durchgangsventile
Schließt Schieber von 25 mm bis 165 mm. Er ist aus robustem Polypropylen hergestellt, stoßfest und chemikalienbeständig und widersteht extremen Temperaturschwankungen von -30 Grad Celsius bis 150 Grad Celsius. Erhältlich in 5 Größen und 4 Farben.
Bestellcode
C1447353
C1447354
C1447355
C1447356
C1447357
C1447358
C1447359
C1447360
C1447361
C1447362
C3966865
C3966866
C3966867
C1447366
C1447367
C4010673
C1447349
C3966878
C1447351
C3966879
Artikel Beschreibung
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 25-64 BLAU
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 64-127 BLAU
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 127-165 BLAU
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 165-254 BLAU
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 254-320 BLAU
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 25-64 GELB
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 64-127 GELB
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 127-165 GELB
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 165-254 GELB
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 254-320 GELB
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 25-64 GRÜN
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 64-127 GRÜN
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 127-165 GRÜN
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 165-254 GRÜN
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 254-320 GRÜN
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 25-64 ROT
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 64-127 ROT
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 127-165 ROT
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 165-254 ROT
SCHIEBERVENTIL-AUSSPERRUNGEN 254-320 ROT
Raddurchmesser
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
25 - 64 mm
64 - 127 mm
127 - 165 mm
165 - 254 mm
254 - 320 mm
Preis je Stück €
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
16,44
24,81
35,30
41,97
104,16
Einstellbarer Schieber
Dieses Gerät ist für die meisten Schieber geeignet - es passt sich an Schieber von 25 mm bis
165 mm an. Es ersetzt 3 herkömmliche verstellbare Blockiersysteme für Durchgangsventile
= geringere Kosten. Es ist aus robustem Polypropylen hergestellt und widersteht extremen Temperaturschwankungen von -45 Grad Celsius bis 182 Grad Celsius. Max. Bügelstärke 7 mm mit einem Mindestbügelspiel von 20 mm.
Bestellcode
C1447303
Raddurchmesser
25 - 165 mm
Preis je Stück €
62,73
11
Mini-Kabel-Lockout mit Kabel
Verschließt Ventile sowie getrennte Schalter und Trennschalter. 1 Gerät für sowohl elektrische als auch mechanische Lockout-Anwendungen, das Zeit und Geld spart. Durch die kompakte Größe kann es leicht in einem Werkzeugkasten verstaut werden. Der Druckknopf-Automatikaufzug
hält das Kabel automatisch straff. Hohe Chemie-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit. Wählen Sie entweder ein vinylbeschichtetes Stahlkabel oder ein nichtleitendes Nylonkabel aus. Es können bis zu 6 Vorhängeschlösser angewendet werden. Max. Bügelstärke 7 mm mit einem Mindestbügelspiel von 20 mm.
Bestellcode
C1447274
C4185103
Artikel Beschreibung
MINI-KABELAUSSPERRUNG MIT STAHLKABEL 2,4M
MINI-KABELAUSSPERRUNG MIT NYLONKABEL 2,4M
Kabel Material
Stahlkabel
Nylonkabel
Preis je Stück €
53,48
55,84
1176
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11095
10910
11332

