Page 1188 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1188
Lockout Tagout - Vorhängeschlösser
Sicherheitsvorhängeschloss aus Kunststoff
•
• •
• •
• Sicherheitsvorhängeschloss aus Kunststoff von Brady umfasst alle Funktionen aus dem Sortiment kompakter Sicherheitsvorhängeschlösser, einschließlich eines kompakten und leichten Designs, mit verbesserter Stoßfestigkeit und einem Kunststoffbügel, der zudem den Vorteil hat, dass er völlig strombeständig ist.
• Der Kunststoffbügel schaltet den elektrischen Stromfluss vom Bügel zum Schlüssel ab.
• Die Verriegelungen sind in 6er Packungen erhältlich, mit unterschiedlichen Schließungen und werden mit einem Schlüssel je Vorhängeschloss geliefert.
• Diese Vorhängeschlösser sind mit einem Bügel von 38 mm erhältlich und haben die Maße 87 mm (H) x 16 mm (T) x 38 mm (B).
• Es sind 10 Farben erhältlich.
Bestellcode
C4186390
C4186391
C4186392
C4186393
C4186394
C4186395
C4186399
C4186400
C4186401
C4186443
Stahlvorhängeschlösser
Artikel Beschreibung
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA BLAU 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA ROT 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA SCHWARZ 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA GELB 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA GRÜN 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA ORANGE 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA BRAUN 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA LILA 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA WEISS 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS NYLON 38MM SHA GRAU 6/PACK
Abmessungen (D x H x W)
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
16 x 87 x 38,1 mm
17 x 87 x 38,1 mm
Preis je Stück €
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
93,95
•
• • •
• •
• Sicherheitsvorhängeschlösser von Brady haben einen Stahlbügel und sind bei verbesserter Stoßfestigkeit kompakt und leicht.
• Sie sind aus robustem, verstärktem Nylon mit gehärtetem Stahlbügel hergestellt.
• Sie haben eine hohe Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.
• Die Verriegelungen sind in 6er Packungen erhältlich, mit unterschiedlichen Schließungen und werden mit einem Schlüssel je Vorhängeschloss geliefert.
• Diese Vorhängeschlösser sind mit einem Bügel von 38 mm erhältlich und haben die Maße 43 mm oder 87 mm (H) x 16 mm (T) x 38 mm (B).
• Es sind 10 Farben erhältlich.
11
Bestellcode
C3950056
C3950057
C1447294
C1447296
C1447297
C3950058
C4186396
C4186397
C4186398
C4186403
Artikel Beschreibung
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA ROT 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA BLAU 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA GRÜN 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA ORANGE 6/PACK
Größe
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
Preis je Stück €
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
101,59
96,24
96,24
96,24
96,24
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA SCHWARZ 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA GELB 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA BRAUN 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA LILA 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA WEISS 6/PACK
SCIHERHEITSVORHÄNGESCHLOSS STAHL 38MM SHA GRAU 6/PACK
1174
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11024 11732