Page 1145 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1145
Oberflächenbehandlung
Oberflächenvorbehandlung
Warum Loctite® Oberflächenvorbehandlungsprodukte? Das Loctite® Portfolio an Oberflächenvorbehandlungsprodukten bietet Lösungen für alle Arten von Behandlungs- bzw. Vorbereitungsprozessen:
1. Schutz von Schweißgeräten
Schützt Gasdüsen und Schweißspitzen gegen Schweißspritzer - für eine komplette Schicht unterbrechungsfreies Schweißen ohne Ausfallzeiten
2. Keilriemenspray
Verhindert Rutschen und verbessert die Haftung bei allen Arten von Riemen
3. Rostbehandlung und Korrosionsschutz
Schutz von Oberflächen durch Umwandlung von Rost in einen stabilen Untergrund – Wiederherstellung
der Schutzschicht auf verzinkten Teilen – Beschichtung von Teilen mit einem nicht aushärtenden, oberflächentrockenen
Produkt
4. Lecksuchspray
Suche nach Lecks bei gasführenden Anlagen
5. Erkennen von unberechtigten Eingriffen
Visuelle Erkennung von Bewegungen bei justierten Teilen
6. Reparaturband
Reparatur, Verstärkung, Fixierung, Abdichten und Schutz mit gewebeverstärktem Klebeband Alle Produkte sind einfach anzuwenden. Einige von ihnen werden auch für Notfall-Reparaturen empfohlen, wenn schnelle und effiziente Hilfe nötig ist. Ideal auch für Wartungsaufgaben und in der
Serienproduktion.
Reiniger VHB
Zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen als Vorbehandlung für eine optimale Haftwirkung der 3M VHB Klebebänder
Loctite® 7500
Aerodag Ceramishield
Keramische, silikonfreie Schutzbeschichtung
• Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern
• Bietet Langzeitschutz für die Schweißausrüstung und gewährleistet verlässliche, ununterbrochene Arbeitsgänge.
• Hervorragendes Haftvermögen auf der Oberfläche • Verhindert unnötigen Reinigungsaufwand
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Preis je Stück €
Bestellcode
C4193554
Loctite® SF 7200
Kleb- und Dichtstoffentferner
• Entfernt ausgehärtete Dichtungsprodukte in 10 bis 15 Minuten
• minimaler mechanischer Aufwand zur Dichtungsentfernung notwendig
• Für fast alle Oberflächen geeignet
***
Bestellcode
C4180785
Preis je Materialnummer Inhaltsmenge Stück €
1551729 400 ml 25,62 9
Konstruktionsklebstoff - Betonsanierung DP600
Rostumwandler
• Verwandelt vorhandenen Rost zu einem stabilen Untergrund
• Schützt Oberflächen vor Korrosion
• Ausgehärtetes Material bildet Grundierung für Lackierung
• Für Metallrohre, Ventile, Armaturen, Vorratsbehälter, Einzäunungen, Geländer, Transportbänder, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C4180786
Materialnummer Inhaltsmenge
651073 1 L
Preis je Stück €
32,96
Bestellcode
C6871097
Volumen
400 ml
Preis je Stück €
***
Für Risse und Fugen, Abplatzungen und weitere Mängel - 3M bietet Klebstoffe für die Instandsetzung und Reparatur von Beton. Der 3M DP600 SL ist witterungsbeständig und widersteht Dehnungs- und Stauchungskräften; reparierte Flächen können bereits nach 15 Minuten befahren werden.
Preis je Bestellcode Farbe Stück €
C4193555 Grau ***
Kleb- und Dichtstoffe
1131
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206928
10157
7609
10125
7608
PO-11320