Page 1147 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1147

Klebebänder | Teile- und Handreiniger
Folienklebeband 425
Dual Lock Befestigungssystem SJ-356D
Schnell und einfach anzubringen; zum Verbinden von Kunststoffen, blanken oder lackierten Metallflächen, versiegeltem Holz, Glas und weiteren Werkstoffen. Die selbstklebende Haftseite des Verschlusses ist komplett unter der Oberfläche verdeckt und es entstehen keine Montagelöcher oder Vorsprünge.
Locitite® 7063
Reiniger & Entfetter
• Lösungsmittelbasierter Universal-Teilereiniger.
• Hinterlässt keine Rückstände
• Ideal zur Oberflächenvorbereitung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
• Entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von allen Klebeflächen
Die Kombination aus samtweicher Aluminiumfolie und dem synthetischen, transparenten Spezialklebstoff auf Acrylbasis macht diese Folie zum besten Allzweckfolienprodukt auf dem Markt.
Bestellcode
C4193550
Größe Farbe
50mm x 55m Silber
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C3983140
Größe Farbe
25mm x 5m x 2 Klar
Preis je Stück €
***
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Materialnum- Inhalts-
Preis je Stück €
10,27
Folienklebeband 1436
Dual Lock Befestigungssystem SJ-355D
Bestellcode mer
C4180788 523689
Loctite® 7840
menge
400 ml
Qualitativ hochwertiges Aluminium-Folienklebeband, ideal für Rohrleitungsarbeiten in Gebäuden und im Freien; der aggressive Klebstoff dieses Produkts macht die Anwendung sehr einfach.
Schnell und einfach anzubringen; zum Verbinden von Kunststoffen, blanken oder lackierten Metallflächen, versiegeltem Holz, Glas und weiteren Werkstoffen. Die selbstklebende Haftseite des Verschlusses ist komplett unter der Oberfläche verdeckt und es entstehen keine Montagelöcher oder Vorsprünge.
Preis je Bestellcode Größe Farbe Stück €
C3983139 25mm x 5m x 2 Schwarz ***
Loctite® 5080
Fixieren& Reparaturband
• Druckbeständig bis 4 bar (Lecks an Rohrleitungen) • Einfach mit der Hand abzureißen
• Zum Reparieren, Verstärken, Fixieren, Dichten und Sichern
9
Bestellcode Größe
Preis je Stück €
***
C3954076
50mm x 50m
ATG-Klebeband 969
Reiniger & Entfetter
• Biologisch abbaubar
• Lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht brennbar • mit Wasser verdünnt
• Entfernt Fett, Öl, Kühlschmierstoffe und Werkstattschmutz
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Materialnummer Inhaltsmenge
C4180789
214108 750 ml
Preis je Stück €
12,88
Bei diesen Klebebändern kommt ein modifiziertes druckempfindliches Klebesystem auf Acrylbasis
zum Einsatz. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebekraft und bei einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe durch guten Scherwiderstand aus, unter Anderem bei den meisten Kunststoffen.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Größe Farbe
C4193562 12mm x 33m Klar
Preis je Stück €
Bestellcode Materialnummer
C4180787 948762
Inhaltsmenge
25 m
Preis je Stück €
14,16
***
Kleb- und Dichtstoffe
1133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10138 10150
10146
7610
10145
10144
7612
7611


































































































   1145   1146   1147   1148   1149