Page 1144 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1144
Sicherungslacke | Metallgefüllte Komponenten
Loctite® 660
Hochfest, spaltfüllend für Reparaturen. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180763 50 ml
Hochfest, weißes Sicherheitsdatenblatt, gute Temperaturbeständigkeit. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180765 50 ml
• zum Abdichten von Lecks an Leitungen und Tanks im Notfall • Glättet Schweißnähte
• Repariert kleine Risse in Gussteilen
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180784 50 g
Preis je Stück €
40,17
Modell-Nummer
660
Zulassung oder Zertifizierung
NSF
Dazugehöriger Aktivator
7240 / 7649
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Hoch
Zugstärke
> 17,2 N/mm2
Loctite® 6300
Modell-Nummer
6300
Arbeitstemperatur
-55 - +175°C
Stärke
Hoch
Zugstärke
> 15 N/mm2
Preis je Stück €
43,26
Loctite® 3463
9
Modell-Nummer
3463
Spannvorrichtung
10 min.
Arbeitstemperatur
-30 - +120°C
Zugstärke
>6 N/mm2
Preis je Stück €
16,48
1130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7607 7580 7577

