Page 1146 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1146
Klebebänder
Papier-Abklebeband 2321
Das 2321 ist ein gelbbraunes Papier-Abklebeband für universelle Abklebezwecke in der Industrie.
Wasserdichtes Gewebeklebeband 3997
Doppelseitige Schaumstoffklebebänder 9528
Bestellcode
C3974940
C3974941
C3974942
C3974943
C3974944
Preis je Größe Stück €
Ein Allzweck-Textillaminat aus Polyethylen mit fast weißem, aggressivem Gummi-Harz-Klebstoff. Das 3997 ist ein wasserdichtes Allzweck-Gewebeklebeband und nicht für Einsatzzwecke, bei denen das Def-Stan Spec.81-25/2 erforderlich ist, geeignet.
Weißer, doppelseitig beschichteter Polyethylen- Schaumstoff, 0,8 mm dick, mit 95 kg/m3
Dichte, geschlossener Zellstruktur und Gummi- Klebstoffschicht. Ein Klebeband mit hoher Haftwirkung, das für Anwendungsbereiche mit geringeren Anforderungen geeignet ist.
19mm x 50m
25mm x 50m
38mm x 50m
50mm x 50m
***
***
***
***
Bestellcode
C3954081
C3954080
Größe
50mm x 50m
50mm x 50m
Preis je Farbe Stück €
Schwarz ***
Silber ***
Bestellcode
C4193537
Größe
25mm x 66m
Preis je Stück €
***
75mm x 50m ***
Vinylklebebänder
Wasserdichtes Gewebeklebeband 3998
Ein flexibles Flechtgewebeband mit Polythenbeschichtung und aggressiver Gummiklebeschicht. Die Gewebedecklage ist belastbar und zeichnet sich gleichzeitig durch gute Abreißeigenschaften aus. Ein äußerst vielseitiges Klebeband für vielerlei Anwendungszwecke.
Doppelseitige Schaumstoffklebebänder 9536
Weißer, doppelseitig beschichteter Polyethylen- Schaumstoff, 1,0 mm dick, mit 58 kg/m3
Dichte, geschlossener Zellstruktur und Gummi- Klebstoffschicht.
Ein Allzweck-Vinylklebeband für unkritische Anwendungszwecke, z. B. zur farblichen Kennzeichnung, Bündelung und zum Anbringen von Sicherheitszeichen etc.
9
Bestellcode
C4193548
C3954077
C3954079
C3954078
C4193549
Größe
50mm x 33m
50mm x 33m
50mm x 33m
50mm x 33m
50mm x 33m
Farbe
Gelb
Schwarz
Grün
Blau
Rot
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
Bestellcode
C3954082
C3954085
C3954083
C3954084
Größe
25mm x 50m
50mm x 50m
50mm x 50m
75mm x 50m
Preis je Farbe Stück €
Schwarz ***
Silber ***
Schwarz ***
Schwarz ***
Bestellcode
C4193561
Preis je Größe Stück €
19mm x 66 m ***
Vinylklebebänder 3903
Filament-Klebeband 8961
Doppelseitige Schaumstoffklebebänder 9456
Weißer, doppelseitig beschichteter Polyethylen- Schaumstoff, 1,0 mm dick, mit 58 kg/m3 Dichte, geschlossener Zellstruktur und modifizierter Acrylat- Klebstoffschicht.
Mehrzweck-Gewebeklebeband, Vinyl In grau verfügbar, zum Abdichten, als Feuchtigkeitsschutz, für provisorische Reparaturen und für allgemeine Instandhaltungsarbeiten vorgesehen.
Transparentes und mit Glasfaserverstärkung versehenes Universalklebeband. Lösemittelfreier, warm schmelzender Klebstoff. Für die Klebebandausgabe können Handabroller und L-Clip Applikatoren verwendet werden.
Preis je Stück €
***
***
Bestellcode Größe Farbe
C4193558 50mm x 50m Grau
Preis je Stück €
***
Bestellcode Größe
C3949860 25mm x 50m
Preis je Stück €
Bestellcode
C4193559
C4193560
Größe
19mm x 66 m
25mm x 66 m
***
1132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
10154
10153
10141
10143 10156
10155
10134 10137
10129