Page 1143 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1143

Sicherungslacke
Fügeklebstoffe
Warum Loctite® Fügeklebstoffe?
Loctite® Fügeklebstoffe befestigen Lager und andere zylindrische Bauteile auf Wellen und in Gehäusen.
Sie optimieren die Kraftübertragung, erlauben gleichmäßige Spannungsverteilung und verhindern Reibkorrosion und Passungsrost. Der Klebstoff wird im flüssigen Zustand aufgetragen und stellt 100 %igen
Kontakt zwischen den beiden Metall-Fügeflächen her: Keine teuren Ersatzteile, keine zeitraubende mechanische Bearbeitung, keine mechanischen Befestigungsmittel. Loctite® Fügeklebstoffe füllen den
Spalt zwischen den gefügten Teilen aus und bilden nach der Aushärtung eine starke Präzisionsverbindung. Vorteile von Loctite® Fügeklebstoffen gegenüber herkömmlichen Fügeverfahren:
• Hochfeste Produkte für hohe Kraftübertragung
• Füllt alle Zwischenräume aus und verhindert Korrosion und Passungsrost
• 100 %iger Oberflächenkontakt – Kräfte und Spannungen werden gleichmäßig verteilt
Vorteile von Loctite® Fügeklebstoffen in Kombination mit Press- oder Schrumpfpassungen:
• Übertragung höherer Kräfte und höhere Leistung bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen
• Gleiche Leistung bei kleinerem Übermaß / leichterer Bauweise
Loctite® 603
Hochfest, öltolerant.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180767 50 ml
Hochfest, universeller Einsatz.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180766 50 ml
Hochfest, gute Temperaturbeständigkeit. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180764 50 ml
Preis je Stück €
46,75
Modell-Nummer
603
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Hoch
Zugstärke
> 22,5 N/mm2
Loctite® 638
Modell-Nummer
638
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Hoch
Zugstärke
> 25 N/mm2
Preis je Stück €
48,69
9
Loctite® 648
Modell-Nummer
648
Zulassung oder Zertifizierung
WRAS
Arbeitstemperatur
-55 - +175°C
Stärke
Hoch
Zugstärke
> 25 N/mm2
Preis je Stück €
43,83
Kleb- und Dichtstoffe
1129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7578 7581 7582
PO-11318


































































































   1141   1142   1143   1144   1145