Page 1132 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1132

Strukturkleber - Polyurethane | Strukturkleber - Silikone
Teromix 6700
Leichte Handhabung.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180780 50 ml
Elastischer Kleb- und Dichtstoff für Kunststoffe und Metalle • Universeller Einsatz
• Breites Haftspektrum ohne Primer
• Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit.
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Volumen
C6871090 310 ml
Elastischer Klebstoff
• Schnell härtendes 2K-System
• Hohe Anfangsfestigkeit
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Preis je Stück €
18,54
Modell-Nummer
6700
Arbeitstemperatur
-40 - +80°C (+140°C)
Zugstärke
> 12 N/mm2
Teroson MS 930
Modell-Nummer
MS 930 BLACK
Farbe
Schwarz
Arbeitstemperatur
-50 +80°C
Preis je Stück €
***
Teroson MS 9399
9
Bestellcode
C6871095
C6871096
Volumen
400 ml
400 ml
Preis je Stück €
***
***
Modell-Nummer
MS 9399 BLACK
Farbe
Schwarz
Arbeitstemperatur
-40 +100°C
Loctite® 5366
Universelle Anwendung.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180781 310 ml
Preis je Stück €
10,82
Modell-Nummer
5366
maximale Temperatur
250°C
Zugstärke
2,5 N/mm2
1118
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7604
7605 205873 205872


































































































   1130   1131   1132   1133   1134