Page 1131 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1131
Strukturkleber - Acrylate
Loctite® 330
Loctite® V5004
Universelle Anwendung.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Transparente Klebefuge.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180778 50 ml
Modell-Nummer
330
Dazugehöriger Aktivator
7388
Spannvorrichtung
3 min.
maximale Temperatur
100°C
Zugstärke
15 to 30 N/mm2
Modell-Nummer
V5004
Spannvorrichtung
3 min.
maximale Temperatur
80°C
Zugstärke
21 N/mm2
Bestellcode
C4180777
Loctite® 3038
Inhaltsmenge
50 ml
Preis je Stück €
15,75
Preis je Stück €
50,47
Konstruktionsklebstoff, Zweikomponenten, Duo-Pack - Acrylat DP-810
Der 3MTM Scotch-WeldTM geruchsarme Acryl Klebstoff DP-810 ist ein Zweikomponenten-Konstruktionskleber mit 1:1 Mischverhältnis und einer geringeren Geruchsentwicklung als bei den meisten übrigen Acrylat Klebstoffen. Der DP-810 Klebstoff verfügt über eine hervorragende Scher- und Abschälfestigkeit.
9
Polyolefin-Kleber.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
3038
Spannvorrichtung
>40 min.
maximale Temperatur
100°C
Zugstärke
13 (PBT) N/mm2
Bestellcode
C4193538
Preis je Farbe Stück €
Grün ***
Bestellcode
C4180779
Inhaltsmenge
50 ml
Preis je Stück €
24,72
Kleb- und Dichtstoffe
1117
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7602 7599
10121
7600