Page 1133 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1133

Strukturkleber - Acrylate
Loctite® 5399
Hohe Temperaturbeständigkeit.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180782 310 ml
Preis je Stück €
18,54
Modell-Nummer
5399
maximale Temperatur
300°C
Zugstärke
3,3 N/mm2
Loctite® SI 5616
Schnell härtendes 2K Silikon
• Für Anwendungen im Bereich Kleben und Dichten • Hohe Bruchdehnung
• Weiße Version von Loctite 5615
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6871098 400 ml
Preis je Stück €
***
Modell-Nummer
SI 5616
9
Kleb- und Dichtstoffe
1119
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7606
205874


































































































   1131   1132   1133   1134   1135