Page 1134 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1134
Schraubensicherungen
Schraubensicherungen
Warum Loctite® Schraubensicherungen?
Loctite® Schraubensicherungen sichern alle Schrauben und Gewindeverbindungen gegen selbständiges Lösen durch Vibrations- und Stoßbelastungen. Aufgrund ihrer guten Fließfähigkeit können sie die Zwischenräume im Gewinde vollständig ausfüllen. Beim Sichern von Gewindeverbindungen erzielen
Loctite® Schraubensicherungen durch Stoffschluss im Gewinde eine dauerhafte Sicherung gegen Losdrehen und verhindern ein Festrosten.
Vorteile von Loctite® Schraubensicherungen gegenüber herkömmlichen mechanischen Sicherungselementen:
• Verhindern unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde
• Vibrationsbeständig
• Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen
• Für alle Gewindegrößen – geringe Lagerhaltungskosten
• Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet
Loctite® 222
Niedrigfest, universeller Einsatz.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180737 50 ml
Mittelfest, universeller Einsatz., öltolerant. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180738 50 ml
Mittel-/hochfest, universeller Einsatz.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180742 19 g
Preis je Stück €
38,11
Modell-Nummer
222
Losbrechmoment M10 Schrauben
6N
Maximale Gewindegröße
M36
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Niedrig
Loctite® 243
9
Preis je Stück €
39,14
Modell-Nummer
243
Losbrechmoment M10 Schrauben
26 NM
Maximale Gewindegröße
M36
Arbeitstemperatur
-55 - +180°C
Stärke
Mittel
Loctite® 248 Stick
Modell-Nummer
248
Losbrechmoment M10 Schrauben
19 N
Maximale Gewindegröße
M20
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Mittel
Preis je Stück €
24,20
1120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7541 7534 7531
PO-11322