Page 1130 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1130
Strukturkleber - Epoxide
Hysol® 9480
Loctite® Double Bubble
Universeller Kleber, zugelassen für gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Universeller Kleber, sehr schnell (3 Min.), transparent, ideal für kleine und schnelle Reparaturen.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
Double Bubble
Spannvorrichtung
5 min.
Arbeitstemperatur
-55 - +100°C
Modell-Nummer
9480
Spannvorrichtung
270 min.
Arbeitstemperatur
-55 - +120°C
Zugstärke
47 N/mm2
Bestellcode
C4180774
Hysol® 9492
Strukturkleber, hohe Temperaturbeständigkeit. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Preis je Stück €
23,18
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180776 50
Preis je Stück €
66,95
Inhaltsmenge
50 ml
9
Konstruktionsklebstoff, Zweikomponenten-Epoxidharzkleber - DP-190
Besonders gut geeignet für das Kleben von Kunststoffen und bestimmten Gummisorten sowie von Metallen, wenn Flexibilität und Abschälfestigkeit wichtig sind. Dank der langen Verarbeitungszeit ist ein Versetzen der geklebten Flächen bei Bedarf möglich.
Modell-Nummer
9492
Spannvorrichtung
75 min.
Arbeitstemperatur
-55 to +180deg C
Zugstärke
31 N/mm2
Bestellcode Farbe
C4193535 Grau
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C4180775
Inhaltsmenge
50 ml
Preis je Stück €
20,60
Konstruktionsklebstoffdüse
Das 3MTM Scotch-WeldTM EPX-System für Zweikomponenten-Konstruktionskleber sorgt bei vielen Werkstoffen für eine hohe dauerfeste Klebekraft, unter Anderem bei Metallen, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff und Gummi.
Preis je Bestellcode Stück €
C4193536 ***
1116
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7596
10119 7595
10122 7597