Page 1129 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1129

Sprühkleber | Strukturkleber - Epoxide
Spray Aerosol - Adhesive Spray 77
Spray Aerosol Klebstoff - Spray 90
Das 3M Scotch-Weld 90 High Strength Adhesive ist ein Aerosol-Klebstoff für eine Vielzahl verschiedener Anwendungsbereiche, bei denen eine hohe Anfangshaftung und ein schnelles Erreichen der Endfestigkeit erforderlich ist. Die Haftverbindung besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser und langfristiger Alterung.
Preis je Bestellcode Stück €
Das 3M Scotch-Weld Spray 77 zeichnet sich durch seine hohe Klebekraft, hervorragende Deckung und schnelle Trocknung aus und eignet sich für das Kleben von Folien, Bodenbelägen, leichten Schaumstoffen, Papier, Karton, Filz und Stoff auf lackierten oder unlackierten Metall-, Holz- und Kartonflächen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4193533 ***
Strukturklebstoffe
C4193534
***
Warum Henkel Klebstoff e für Strukturelles Kleben?
Strukturklebstoffe aus dem Hause Henkel bieten ein breites Spektrum an effektiven Lösungen für die verschiedensten Anforderungen und Bedingungen in der industriellen Konstruktion und Fertigung.
Kleben:
Beim Kleben werden zwei gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe mit Hilfe eines Klebstoffs fest und dauerhaft miteinander verbunden.
Der Klebstoff bildet dabei eine “Brücke” zwischen den Oberflächen der zu verklebenden Werkstoffe.
Um optimale Klebeergebnisse zu erzielen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
• Der Klebstoff und die zu verklebenden Werkstoffe müssen miteinander verträglich sein
• Der Klebstoff muss die spezifizierten Anforderungen erfüllen
• Der Klebstoffs muss korrekt verarbeitet werden
Vorteile der Klebetechnik gegenüber herkömmlichen Verbindungsmethoden:
Gleichmäßige Verteilung der Spannung auf die gesamte Klebefläche:
Diese Verteilung wirkt sich sehr positiv auf die erzielte statische und dynamische Festigkeit aus. Wo es bei Schweißnähten und genieteten Verbindungen zu lokalen
Spannungsspitzen kommt, werden bei Klebeverbindungen eine gleichmäßige Spannungsverteilung erzielt und die Spannungsspitzen absorbiert.
Keine Veränderungen in Oberfläche und Struktur der verbundenen Werkstoffe:
Die Schweißtemperatur kann zu Änderungen der Struktur und somit der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs führen. Darüber hinaus wird durch Schweißen, Nieten
und Schrauben das Aussehen der Teile beeinflusst.
Gewichtsreduzierung:
Klebstoffe werden häufig in sehr leichten Konstruktionen eingesetzt, die eine Verbindung von dünnwandigen Teilen (Wandstärke < 0,5 mm) erfordern.
Abgedichtete Verbindungen: 9 Klebstoffe wirken auch als Dichtungsmaterialen und vermeiden Druck- oder Flüssigkeitsverluste, verhindern das Eindringen von Kondensationswasser
und schützen vor Korrosion.
Verbindung von unterschiedlichen Werkstoffen und Reduzierung der Korrosionsgefahr:
Der Klebstoff bildet eine isolierende Schicht, die beim Verbinden von unterschiedlichen Metallarten eine Kontaktkorrosion verhindert. Außerdem wirkt der Klebstoff als
elektrischer und thermischer Isolator
Hysol® 3430
Universeller Kleber, schnell, hochtransparent. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180772 24 ml
Preis je Stück €
Hysol® 3450
Strukturkleber, schnellhärtend, ideal für Metallreparaturen. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Preis je Bestellcode Inhaltsmenge Stück €
C4180773 25 ml 15,53
Modell-Nummer
3430
Spannvorrichtung
15 min.
Arbeitstemperatur
-55 - +100°C
Zugstärke
36 N/mm2
Modell-Nummer
3450
Spannvorrichtung
15 min.
Arbeitstemperatur
-55 - +100°C
16,03
Kleb- und Dichtstoffe
1115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7592
10128
7593
PO-11319 10127


































































































   1127   1128   1129   1130   1131