Page 1128 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1128
Sofortklebstoffe
Sofortklebstoffe
Warum Loctite® Sofortklebstoffe?
Sofortklebstoffe, auch bekannt als Cyanacrylate, härten zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell
aus. Die Feuchtigkeit auf den Fügeflächen löst die Aushärtereaktion aus, die von den Oberflächen der
Teile ausgehend zur Mitte der Klebfuge verläuft. Cyanacrylate werden zum Kleben von kleinen Teilen
eingesetzt und härten extrem schnell aus. Wegen ihres eingeschränkten Spaltfüllvermögens erfordern
sie genau passende Oberflächen. Sie haften hervorragend auf den meisten Werkstoffen, und die Klebefestigkeit
bei Scher- und Zugbelastung ist sehr gut. Auf Floatglas oder glasierten Keramikoberflächen
sollten sie nicht eingesetzt werden; für GFK-Kunststoffe sind sie aber geeignet. Für Klebungen, die über
längere Zeiträume der Einwirkung von Wasser ausgesetzt sind, ist die Wahl des passenden Klebstoffs
und die Prüfung der Alterungsbeständigkeit entscheidend.Vorteile der Loctite® Sofortklebstoffe:
• Sauber und einfach aufzutragen
• Sehr schnelle Positionierung und Handfestigkeit
• Verbinden von unterschiedlichsten Materialien
• Extrem breites Haftspektrum, insbesondere auf Kunststoffen und Elastomeren. Für Klebungen auf
Metall oder porösen Materialien werden spezielle Formulierungen angeboten. Für die Klebung von
schwer klebbaren Materialien wie PP, PE, POM, PTFE oder Silikon stehen die Primer Loctite® 770 und
Loctite® 7239 zur Verfügung.
• Hohe Festigkeit auf kleinsten Klebeflächen
• Frei von Lösungsmitteln
• Keine komplexe Bauteilgeometrie erforderlich, wie z.B. für Schnappverbindungenerforderlich, wie z.B. für Schnappverbindungen
Loctite® 401
universeller Einsatz, niedrige Viskosität. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
9
Loctite® 454
universeller Einsatz, Gel.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
454
Zulassung oder Zertifizierung
NSF
Spannvorrichtung
5 bis 10 sek.
Arbeitstemperatur
Up to 120 deg C
Modell-Nummer
401
Zulassung oder Zertifizierung
NSF
Spannvorrichtung
3 bis 10 sek.
Arbeitstemperatur
Up to 80 deg C
Bestellcode
C4180769
Loctite® 3090
Inhaltsmenge
20 g
Preis je Stück €
19,57
Bestellcode
C4180770
Loctite® 4090
Inhaltsmenge
20 g
Preis je Stück €
27,61
Spaltfüllend, 2 Komponenten, minimales Ausblühen. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Hybrid Struktur-Sofortklebstoff für Anwendungen mit Anspruch an schnelle Aushärtegeschwindigkeit, spaltfüllender Eigenschaft und hoher Temperaturbeständigkeit
• Für Außenanwendungen mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung
• Für Anwendungen die hohe Schlagfestigkeit erfordern
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C6871081 50 g
Modell-Nummer
3090
Spannvorrichtung
90 bis 150 sek.
Arbeitstemperatur
-40 to +80deg C
Modell-Nummer
4090
Arbeitstemperatur
-40 +150°C
Bestellcode
C4180771
Inhaltsmenge
10 g
Preis je Stück €
Preis je Stück €
22,66
***
1114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7586
7588
7587
205871
PO-11314

