Page 1121 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1121
Schmierzubehör
Fasspumpe aus Stahl
• Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Ausgusstülle aus Stahl, durch Kopfschraube gesichert
• Saugrohrlänge: 480–900 mm
• Fassschraubkupplung G 2”-Stecker und 2”-Steckersägengewinde
• Für Verwendung mit Motoröl von SAE 5W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 bis SAE 90, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum und unverdünntes Frostschutzmittel geeignet
Bestellcode
C2299849
• Pumpmedien: Öle bis zu SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum • Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Ausgusstülle aus Stahl
• Saugrohrlänge: 980 mm
Preis je Stück €
40,88
Kreiselpumpe
Chemikalienpumpe
Hebelpumpe aus PP/FKM für Frostschutzmittel
• Fassschraubkupplung: G 2”-Stecker
• Mit Saugfilter und durchgehender Fassschraubkupplung, höhenverstellbar
• Einfacher Handdrehbetrieb für problemlose Nutzung
• Für Öle bis zu SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel und Petroleum geeignet.
Bestellcode
C1459377
• Für alle Einweg-Container von 20 bis 200 Liter
• Zur Füllung von Messbehältern, Lagerbüchsen und -kanistern
• Drehbarer und abnehmbarer Ausguss
• Saugrohrlänge: 945 mm
• Fassschraubkupplung: G 2”-Stecker
• Durchgehende Fassschraubkupplung, höhenverstellbar
• Für aggressive Chemikalien wie Alkohole, Basen und starke Säuren gemäß Konsistenztabelle geeignet
Bestellcode
C6873042
• Für Dieselöle bis zu SAE 50, unverdünnte Frostschutzmittel, Alkohol bis 50 % und Petroleum • Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Ausgusstülle aus Kunststoff, Befestigung durch Hutmutter
• Saugrohrlänge: 350–900 mm
Preis je Stück €
84,24
Preis je Stück €
166,00
Preis je Stück €
52,41
8
68,00
• Fassschraubkupplung: G1 1⁄2” und G 2” • Kolbenstange aus Stahl
Bestellcode
C6873043
Hebelpumpe aus PP/FKM für Frostschutzmittel / Scheibenwaschflüssigkeit
• Für Scheibenwaschflüssigkeiten, Säuren, Basen und auf Wasser basierende Chemikalien • Für Container mit 60, 200 und 220 l geeignet
• Ausgusstülle aus Kunststoff, Befestigung durch Hutmutter
• Saugrohrlänge: 350–900 mm
• Fassschraubkupplung: G1 1⁄2” und G 2”
• Kolbenstange aus Edelstahl
• Für fast alle dünnflüssigen Medien geeignet
Bestellcode
C6873044
Preis je Stück €
Schmiermittel, Öle & Fette
1107
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203647 203646 203645 203644 203643

