Page 1119 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1119

Schmierzubehör
Messgerät aus Polypropylen, für Lebensmittel geeignet
• Aufgedruckte, erhöhte Skala • Ergonomischer Griff
• Öl- und säurebeständig
• Für Lebensmittel geeignet
• Bruchfest und stabil
Bestellcode
C2300424
C2300425
C2300426
Base Dimensions L x W
145 x 100 mm
180 x 125 mm
210 x 150 mm
Kapazität
0,5 ltr
1 ltr
2 ltr
Material
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Höhe
135 mm
170 mm
215 mm
Skaleneinteilung
10 ml
10 ml
20 ml
Preis je Stück €
4,06
5,29
9,82
Kraftstoffkanister mit flexibler Tülle
• UN-Genehmigung 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1172 • Flexible Ausgusstülle mit integrierter Lüftung
• Tülle wird im Kanister verstaut
• Kappe mit flexiblem Band gegen Verlust gesichert
• Für flüssige Kraftstoffe geeignet • Robust und stoßfest
Base Dimensions Bestellcode L x W
C2301253 331 x 185 mm
Kapazität
5 ltr
Material
HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Length of Tube/Spout
245 mm
Preis je Stück €
12,17
Kraftstoffkanister mit flexibler Tülle
Kraftstoffkanister mit flexibler Tülle
• UN-Genehmigung 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1173 • Flexible Ausgusstülle mit integrierter Lüftung
• Tülle wird im Kanister verstaut
• Kappe mit flexiblem Band gegen Verlust gesichert
• Für flüssige Kraftstoffe geeignet • Robust und stoßfest
Base Dimensions Bestellcode L x W
C2301875 329 x 195 mm
Kapazität Material
10 Ltr HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Length of Tube/Spout
245 mm
Preis je Stück €
15,72
• UN-Genehmigung 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1174 • Flexible Ausgusstülle mit integrierter Lüftung
• Tülle wird im Kanister verstaut
• Kappe mit flexiblem Band gegen Verlust gesichert
8
• Für flüssige Kraftstoffe geeignet • Robust und stoßfest
Base Dimensions Bestellcode L x W
C6448411 385 x 229 mm
Kapazität Material
20 ltr HDPE hoher Dichte Polyäthylen
Length of Tube/Spout
245 mm
Preis je Stück €
25,30
Schmiermittel, Öle & Fette
1105
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203659 203658 203657 203641


































































































   1117   1118   1119   1120   1121