Page 1123 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1123

Schmierzubehör
Pneumatikpumpe 5:1, Doppelwirkung, für Wandbefestigung
Mobiles Ölzufuhrsystem 3:1 mit digitalem Ölmessgerät
• Druckluftanschluss, Schnellfreigabe-Steckadapter, für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm
• Mobiles Ölsystem
• Für Container mit 200 und 220 Liter
• Max. Saughöhe: 6 m, Saugrohr G 3⁄4”
• Druckluftanschluss: G 1⁄4”-Buchse
• Ölanschluss: Saugseite, G 3⁄4”-Stecker
• Ölanschluss: Druckseite, G 1⁄2”-Stecker
• Viskosität der abgegebenen Flüssigkeit: Öl bis zu SAE 140 • Pneumatische Ölpumpe 5:1, Doppelwirkung
• Wandhalterung
• Rückschlagventil auf Druckseite
• Saugschlauch und -rohre
• Doppelt wirkende Pumpe für anhaltenden Medienfluss
• Speziell für Ölzufuhr über lange Distanzen entwickelt
• Für die Verwendung mit Rohrleitungen entwickelt; kann einfach mit verschiedenen Schlauchtrommeln kombiniert werden
• Pneumatische Ölpumpe 3:1
• Saugrohr: G 3⁄4”-Stecker
• Ablaufschlauch: 4 m, G 1⁄2”-Stecker/Buchse
• Mit digitalem Durchlaufzähler, Drehgelenk und tropfsicherer Düse • Robust, hochwertiger Wagen, einfache Handhabung, leiser Betrieb
Preis je Stück €
425,00
Bestellcode
C6873051
Digitales Ölmessgerät
Length of Tube/Spout
860 mm
Preis je Stück €
905,00
Bestellcode
C6873049
Mobiles Ölzufuhrsystem 3:1 mit digitalem Ölmessgerät
• Druckluftanschluss, Schnellfreigabe-Steckadapter, für Rectus-Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm
• Mobiles Ölsystem
• Für 60-Liter-Container geeignet
• Anschluss: G 1⁄2”-Buchse
• Nennbreite: DN 12
• Messprinzip: Ovalrad
• Für Motoröle SAE 5 bis 50, Getriebeöle SAE 80 bis 240 • Flussrate: 0–30 l/min
• Viskosität: 8–5.000 MPa s
• Ablaufschlauch mit 90°-Winkel und manueller, tropfsicherer Düse • Drehgelenk und Ventil
• Stoßsichere Elektronik
• Gut lesbare, fünfstellige Anzeige
Bestellcode
C6873052
8
• Pneumatische Ölpumpe 3:1
• Saugrohr: G 3⁄4”-Stecker
• Ablaufschlauch: 4 m, G 1⁄2”-Stecker/Buchse
• Mit digitalem Durchlaufzähler, Drehgelenk und tropfsicherer Düse • Robust, hochwertiger Wagen, einfache Handhabung, leiser Betrieb
Bestellcode Length of Tube/Spout
C6873050 570 mm
Preis je Stück €
739,00
Preis je Stück €
249,00
Schmiermittel, Öle & Fette
1109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
203653
203652
203655
203654


































































































   1121   1122   1123   1124   1125